E James & Co 2830-1/2c | Cao su, Silicon, 1/2" X 12" X 36" | 1mvz9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

E JAMES & CO 2830-1/2C Rubber, Silicone, 1/2 x 12 x 36 | AB2MQM 1MVZ9

E JAMES & CO 2830-1/2C Cao su, Silicone, 1/2" x 12" x 36"

Trong kho
Khoản mục: AB2MQM phần: 2830-1 / 2CTham chiếu chéo: 1MVZ9
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
€548.73 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTấm cao su
Loại hỗ trợTrơn
Màuđỏ
Đồng hồ đo độ cứng30A
Độ giãn dài100%
Kết thúcMịn
Chiều dài36 "
Vật chấtsilicone cao su
Tối đa Nhiệt độ.400 F
Min. Nhiệt độ Xếp hạng-60 độF
Độ bền kéo550 PSI
bề dầy1 / 2 "
KiểuThương mại cấp
UPC745704743227
Chiều rộng12 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.63
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)92.71
Chiều rộng tàu (cm)31.75
Mã HS3920992000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại hỗ trợChiều dàibề dầyGiá cả
E JAMES & CO 2830-1/32A Cao Su Silicone 1/32 Inch Dày 12 x 12 Inch | AB2MNM 1MVP8 2830-1 / 32ATrơn12 "1 / 32 "€13.44
E JAMES & CO 2830-1/16A Cao Su Silicone 1/16 Inch Dày 12 x 12 Inch | AB2MNP 1MVR1 2830-1 / 16ATrơn12 "1 / 16 "€21.81
E JAMES & CO 2830-3/32A Cao Su Silicone 3/32 Inch Dày 12 x 12 Inch | AB2MNR 1MVR3 2830-3 / 32ATrơn12 "3 / 32 "€31.20
E JAMES & CO 2830-1/8A Cao Su Silicone Dày 1/8 Inch 12 x 12 Inch | AB2MNU 1MVR5 2830-1 / 8ATrơn12 "1 / 8 "€54.48
E JAMES & CO 2830-3/16A Cao Su Silicone 3/16 Inch Dày 12 x 12 Inch | AB2MNW 1MVR7 2830-3 / 16ATrơn12 "3 / 16 "€80.60
E JAMES & CO 2830-1/4A Cao Su Silicone Dày 1/4 Inch 12 x 12 Inch | AB2MNY 1MVR9 2830-1 / 4ATrơn12 "1 / 4 "€111.73
E JAMES & CO 2830-3/8A Cao Su Silicone Dày 3/8 Inch 12 x 12 Inch | AB2MPA 1MVT2 2830-3 / 8ATrơn12 "3 / 8 "€126.55

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

E JAMES & CO 2830-1/2C Cao su, Silicone, 1/2" x 12" x 36"
€548.73 /đơn vị