E James & Co 1600-3/16ytape | Cao Su Epdm 3/16 Inch Dày 4 X 36 In | 1myk6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

E JAMES & CO 1600-3/16YTAPE Cao su Epdm 3/16 Inch Dày 4 x 36 In | AB2NNG 1MYK6

E JAMES & CO 1600-3/16YTAPE Cao su Epdm 3/16 Inch Dày 4 x 36 In

Trong kho
Khoản mục: AB2NNG phần: 1600-3 / 16YTAPETham chiếu chéo: 1MYK6
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
€36.25 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDải cao su
Loại hỗ trợDính
MàuĐen
Đồng hồ đo độ cứng60A
Độ giãn dài300%
Kết thúcMịn
Chiều dài36 "
Vật chấtCao su EPDM
Tối đa Nhiệt độ.225 F
Min. Nhiệt độ Xếp hạng-40 độF
Độ bền kéo1000 psi
bề dầy3 / 16 "
KiểuHạng mục đích chung
UPC745704665130
Chiều rộng4"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.66
Chiều cao tàu (cm)2.39
Chiều dài tàu (cm)91.92
Chiều rộng tàu (cm)15.72
Mã HS4008210000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhbề dầyChiều rộngGiá cả
E JAMES & CO 1600-1/32XTAPE Cao su Epdm 1/32 Inch Dày 2 x 36 In | AB2NMU 1MYJ3 1600-1 / 32XTAPE1 / 32 "2"€7.18
E JAMES & CO 1600-1/16XTAPE Cao su Epdm 1/16 Inch Dày 2 x 36 In | AB2NMV 1MYJ4 1600-1 / 16XTAPE1 / 16 "2"€12.00
E JAMES & CO 1600-3/32XTAPE Cao su Epdm 3/32 Inch Dày 2 x 36 In | AB2NMW 1MYJ5 1600-3 / 32XTAPE3 / 32 "2"€14.81
E JAMES & CO 1600-1/8XTAPE Cao su Epdm 1/8 Inch Dày 2 x 36 In | AB2NMX 1MYJ6 1600-1 / 8XTAPE1 / 8 "2"€12.69
E JAMES & CO 1600-3/16XTAPE Cao su Epdm 3/16 Inch Dày 2 x 36 In | AB2NMY 1MYJ7 1600-3 / 16XTAPE3 / 16 "2"€16.54
E JAMES & CO 1600-1/4XTAPE Cao su Epdm 1/4 Inch Dày 2 x 36 In | AB2NMZ 1MYJ8 1600-1 / 4XTAPE1 / 4 "2"€32.52
E JAMES & CO 1600-3/8XTAPE Cao su Epdm 3/8 Inch Dày 2 x 36 In | AB2NNA 1MYJ9 1600-3 / 8XTAPE3 / 8 "2"€21.25

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

E JAMES & CO 1600-3/16YTAPE Cao su Epdm 3/16 Inch Dày 4 x 36 In
€36.25 /đơn vị