E James & Co 1530-625100 | Ống Pvc trong suốt có dây 25 feet 1 inch Od | 4chr5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

E JAMES & CO 1530-625100 Ống Pvc trong suốt có dây 25 feet 1 inch Od | AD6XZG 4CHR5

E JAMES & CO 1530-625100 Vòi Pvc trong suốt có dây 25 feet 1 inch Od

Trong kho
Khoản mục: AD6XZG Mẫu: 1530-625100Tham chiếu chéo: 4CHR5
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
€175.94 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐng hút và chuyển
Bán kính uốn cong2.5 "
MàuTrong sáng
Độ cứngBờ A: 73
Bên trong Dia.5 / 8 "
Chiều dài25ft.
Vật chấtPVC với dây
Max. Sức ép100 ở 70 độ F
Bên ngoài Dia.1"
SAE hoặc MetricSAE
Nhiệt độ. Phạm vi20 độ đến 150 độ F
KiểuPVC rõ ràng w / dây
Khoảng chân không29.9 In. Hg
Chiều dày3 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.54
Chiều cao tàu (cm)11.94
Chiều dài tàu (cm)32
Chiều rộng tàu (cm)31.75
Mã HS3917390010
Quốc giaJP

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBán kính uốn congBên trong Dia.Max. Sức épBên ngoài Dia.Chiều dàyGiá cả
E JAMES & CO 1530-250500 Vòi Pvc trong suốt có dây 25 feet 1/2 inch Od | AD6XZD 4CHR2 1530-2505001"1 / 4 "210 ở 70 độ F1 / 2 "1 / 8 "€93.45
E JAMES & CO 1530-375625 Vòi Pvc trong suốt có dây 25 feet 5/8 inch Od | AD6XZE 4CHR3 1530-3756251.5 "3 / 8 "180 ở 70 độ F5 / 8 "1 / 8 "€108.61
E JAMES & CO 1530-500687 Ống Pvc trong suốt có dây 25 feet 13/16 inch Od | AD6XZF4CHR4 1530-5006872"1 / 2 "150 ở 70 độ F13 / 16 "5 / 32 "€153.44
E JAMES & CO 1530-750112 Ống Pvc trong suốt có dây 25 feet 1 1/8 inch Od | AD6XZH 4CHR6 1530-7501123"3 / 4 "100 ở 70 độ F1.25 "3 / 16 "€204.92
E JAMES & CO 1530-100137 Vòi Pvc trong suốt có dây 25 feet 1 3/8 inch Od | AD6XZJ 4CHR7 1530-1001374"1"85 ở 70 độ F1.375 "3 / 16 "€255.24
E JAMES & CO 1530-125175 Vòi Pvc trong suốt có dây 25 feet 1 3/4 inch Od | AD6XZK 4CHR8 1530-1251755"1.25 "85 ở 70 độ F1.75 "1 / 4 "€395.33
E JAMES & CO 1530-150200 Vòi Pvc trong suốt có dây 25 feet 2 inch Od | AD6XZL 4CHR9 1530-1502006"1.5 "85 ở 70 độ F2"1 / 4 "€531.26

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

E JAMES & CO 1530-625100 Vòi Pvc trong suốt có dây 25 feet 1 inch Od
€175.94 /đơn vị