E James & Co 1528-187378 | Ống 4chp2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

E JAMES & CO 1528-187378 Ống 3/16 Inch Id .378 Inch Đường kính ngoài 100 feet | AD6XYU 4CHP2

E JAMES & CO 1528-187378 Ống 3/16 Inch Id .378 Inch Đường kính ngoài 100 feet

Trong kho
Khoản mục: AD6XYU Mẫu: 1528-187378Tham chiếu chéo: 4CHP2
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
€868.59 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcống
MàuTrắng mờ
Độ cứngBờ A: 60
Bên trong Dia.3 / 16 "
Chiều dài100ft.
Vật chấtsilicone
Bên ngoài Dia.0.378 "
Nhiệt độ. Phạm vi-100 đến 400F
Độ bền kéo1200 psi
KiểuĐộ tinh khiết cao
Chiều dày0.095 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.45
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)62.23
Chiều rộng tàu (cm)31.75
Mã HS3917320050
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBên trong Dia.Bên ngoài Dia.Chiều dàyGiá cả
E JAMES & CO 1528-031157 Ống 1/32 Inch Id .157 Inch Đường kính ngoài 100 feet | AD6XYP 4CHN7 1528-0311571 / 32 "0.157 "1 / 16 "€400.17
E JAMES & CO 1528-125250 Id Ống 1/8 inch .250 inch Đường kính ngoài 100 feet | AD6XYQ 4CHN8 1528-1252501 / 8 "1 / 4 "1 / 16 "€464.15
E JAMES & CO 1528-125313 Id Ống 1/8 inch .313 inch Đường kính ngoài 100 feet | AD6XYR 4CHN9 1528-1253131 / 8 "0.313 "0.094 "€701.22
E JAMES & CO 1528-187315 Id Ống 3/16 inch .315 inch Đường kính ngoài 100 feet | AD6XYT4CHP1 1528-1873153 / 16 "0.315 "0.064 "€560.74
E JAMES & CO 1528-250441 Id Ống 1/4 inch .441 inch Đường kính ngoài 100 feet | AD6XYV 4CHP3 1528-2504411 / 4 "0.441 "0.096 "€1,004.15
E JAMES & CO 1528-312441 Ống 5/16 Inch Id .441 Inch Đường kính ngoài 100 feet | AD6XYW 4CHP4 1528-3124415 / 16 "0.441 "0.065 "€797.92
E JAMES & CO 1528-250504 Id Ống 1/4 inch .504 inch Đường kính ngoài 100 feet | AD6XYX 4CHP5 1528-2505041 / 4 "0.504 "0.127 "€1,324.17

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

E JAMES & CO 1528-187378 Ống 3/16 Inch Id .378 Inch Đường kính ngoài 100 feet
€868.59 /đơn vị