E James & Co 1525s-312563-25 | Ống 4chg6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

E JAMES & CO 1525S-312563-25 Ống Viton 5/16 Inch Id 9/16 Inch Đường kính ngoài 25 feet | AD6XWP 4CHG6

E JAMES & CO 1525S-312563-25 Ống Viton 5/16 inch Id 9/16 inch Đường kính ngoài 25 feet

Trong kho
Khoản mục: AD6XWP phần: 1525S-312563-25Tham chiếu chéo: 4CHG6
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
€1,172.04 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcống
MàuĐen
Độ cứngBờ A: 60
Bên trong Dia.5 / 16 "
Chiều dài25ft.
Vật chấtViton
Bên ngoài Dia.9 / 16 "
Nhiệt độ. Phạm vi-40 đến 400 F
Dung sai+/- 0.025 "
KiểuLinh hoạt
Chiều dày1 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.99
Chiều cao tàu (cm)5.59
Chiều dài tàu (cm)31.24
Chiều rộng tàu (cm)32
Mã HS3917320050
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ cứngBên ngoài Dia.Nhiệt độ. Phạm viChiều dàyGiá cả
E JAMES & CO 1525S-312438-25 Ống Viton 5/16 Inch Id 7/16 Inch Đường kính ngoài 25 feet | AD6XWN 4CHG5 1525S-312438-25Bờ A: 607 / 16 "-40 đến 400 F1 / 16 "€528.71
E JAMES & CO 1525F-312438-25 Ống Viton 5/16 Inch Id 7/16 Inch Đường kính ngoài 25 feet | AD6XXN 4CHK1 1525F-312438-25Bờ A: 757 / 16 "-30 đến 400 F1 / 16 "€449.90
E JAMES & CO 1525F-312563-25 Ống Viton 5/16 Inch Id 9/16 Inch Đường kính ngoài 25 feet | AD6XXP 4CHK2 1525F-312563-25Bờ A: 759 / 16 "-30 đến 400 F1 / 8 "€1,118.88

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

E JAMES & CO 1525S-312563-25 Ống Viton 5/16 inch Id 9/16 inch Đường kính ngoài 25 feet
€1,172.04 /đơn vị