E James & Co 1525s-250312-25 | Ống 4chg2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

E JAMES & CO 1525S-250312-25 Ống Viton 1/4 inch Id 5/16 inch Đường kính ngoài 25 feet | AD6XWK 4CHG2

E JAMES & CO 1525S-250312-25 Ống Viton 1/4 inch Id 5/16 inch Đường kính ngoài 25 feet

Trong kho
Khoản mục: AD6XWK phần: 1525S-250312-25Tham chiếu chéo: 4CHG2

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
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
€302.43 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcống
MàuĐen
Độ cứngBờ A: 60
Bên trong Dia.1 / 4 "
Chiều dài25ft.
Vật chấtViton
Bên ngoài Dia.5 / 16 "
Nhiệt độ. Phạm vi-40 đến 400 F
Dung sai+/- 0.020 "
KiểuLinh hoạt
Chiều dày1 / 32 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.28
Chiều cao tàu (cm)5.59
Chiều dài tàu (cm)31.75
Chiều rộng tàu (cm)31.75
Mã HS3917320050
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ cứngBên ngoài Dia.Nhiệt độ. Phạm viDung saiChiều dàyGiá cả
E JAMES & CO 1525S-250375-25 Ống Viton 1/4 inch Id 3/8 inch Đường kính ngoài 25 feet | AD6XWL 4CHG3 1525S-250375-25Bờ A: 603 / 8 "-40 đến 400 F+/- 0.020 "1 / 16 "€488.88
E JAMES & CO 1525S-250500-25 Ống Viton 1/4 inch Id 1/2 inch Đường kính ngoài 25 feet | AD6XWM4CHG4 1525S-250500-25Bờ A: 601 / 2 "-40 đến 400 F+/- 0.025 "1 / 8 "€941.23
E JAMES & CO 1525F250312-25 Ống Viton 1/4 inch Id 5/16 inch Đường kính ngoài 25 feet | AD6XXK 4CHJ7 1525F250312-25Bờ A: 755 / 16 "-30 đến 400 F+/- 0.020 "1 / 32 "€252.72
E JAMES & CO 1525F-250375-25 Ống Viton 1/4 inch Id 3/8 inch Đường kính ngoài 25 feet | AD6XXL 4CHJ8 1525F-250375-25Bờ A: 753 / 8 "-30 đến 400 F+/- 0.020 "1 / 16 "€370.66
E JAMES & CO 1525F-250500-25 Ống Viton 1/4 inch Id 1/2 inch Đường kính ngoài 25 feet | AD6XXM 4CHJ9 1525F-250500-25Bờ A: 751 / 2 "-30 đến 400 F+/- 0.025 "1 / 8 "€925.02

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

E JAMES & CO 1525S-250312-25 Ống Viton 1/4 inch Id 5/16 inch Đường kính ngoài 25 feet
€302.43 /đơn vị