E James & Co 1525f-375563-25 | Ống 4chk4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

E JAMES & CO 1525F-375563-25 Ống Viton 3/8 inch Id 9/16 inch Đường kính ngoài 25 feet | AD6XXR 4CHK4

E JAMES & CO 1525F-375563-25 Ống Viton 3/8 inch Id 9/16 inch Đường kính ngoài 25 feet

Trong kho
Mặt hàng: AD6XXR phần: 1525F-375563-25Tham chiếu chéo: 4CHK4
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
€1,011.92 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcống
MàuĐen
Độ cứngBờ A: 75
Bên trong Dia.3 / 8 "
Chiều dài25ft.
Vật chấtViton
Bên ngoài Dia.9 / 16 "
Nhiệt độ. Phạm vi-30 đến 400 F
Dung sai+/- 0.025 "
KiểuLinh hoạt
Chiều dày3 / 32 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.53
Chiều cao tàu (cm)7.87
Chiều dài tàu (cm)32
Chiều rộng tàu (cm)32.77
Mã HS3917320050
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ cứngBên ngoài Dia.Nhiệt độ. Phạm viChiều dàyGiá cả
E JAMES & CO 1525S375500-25 Ống Viton 3/8 inch Id 1/2 inch Đường kính ngoài 25 feet | AD6XWQ 4CHG7 1525S375500-25Bờ A: 601 / 2 "-40 đến 400 F1 / 16 "€759.08
E JAMES & CO 1525S-375563-25 Ống Viton 3/8 inch Id 9/16 inch Đường kính ngoài 25 feet | AD6XWR 4CHG8 1525S-375563-25Bờ A: 609 / 16 "-40 đến 400 F3 / 32 "€1,133.16
E JAMES & CO 1525S-375625-25 Ống Viton 3/8 inch Id 5/8 inch Đường kính ngoài 25 feet | AD6XWT 4CHG9 1525S-375625-25Bờ A: 605 / 8 "-40 đến 400 F1 / 8 "€1,304.39
E JAMES & CO 1525F-375500-25 Ống Viton 3/8 inch Id 1/2 inch Đường kính ngoài 25 feet | AD6XXQ 4CHK3 1525F-375500-25Bờ A: 751 / 2 "-30 đến 400 F1 / 16 "€607.92
E JAMES & CO 1525F-375625-25 Ống Viton 3/8 inch Id 5/8 inch Đường kính ngoài 25 feet | AD6XXT 4CHK5 1525F-375625-25Bờ A: 755 / 8 "-30 đến 400 F1 / 8 "€1,345.48

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

E JAMES & CO 1525F-375563-25 Ống Viton 3/8 inch Id 9/16 inch Đường kính ngoài 25 feet
€1,011.92 /đơn vị