E James & Co 1523-096125 | Ống 4cha6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

E JAMES & CO 1523-096125 Ống nylon .096 inch Id 1/8 inch Đường kính ngoài 100 feet | AD6XUQ 4CHA6

E JAMES & CO 1523-096125 Ống nylon .096 inch Id 1/8 inch Đường kính ngoài 100 feet

Trong kho
Khoản mục: AD6XUQ Mẫu: 1523-096125Tham chiếu chéo: 4CHA6
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
€31.26 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcống
Áp lực nổ1000 psi
MàuTự nhiên
Độ cứngBờ R: 121
Bên trong Dia.0.096 "
Chiều dài100ft.
Vật chấtNylon
Max. Sức ép455 ở 70 độ F
Bên ngoài Dia.1 / 8 "
Nhiệt độ. Phạm vi-40 đến 135 F
Dung sai+0.005 đến -0.005 "
Đánh giá chân không29 inch. Hg.
Chiều dày0.015 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.43
Chiều cao tàu (cm)5.84
Chiều dài tàu (cm)32
Chiều rộng tàu (cm)32.26
Mã HS3917320050
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhÁp lực nổBên trong Dia.Max. Sức épBên ngoài Dia.Chiều dàyGiá cả
E JAMES & CO 1523-078125 Ống nylon .078 inch Id 1/8 inch Đường kính ngoài 100 feet | AD6XUP 4CHA5 1523-0781252500 psi0.078 "850 ở 70 độ F1 / 8 "0.024 "€47.28
E JAMES & CO 1523-106156 Ống nylon .106 inch Id 5/32 inch Đường kính ngoài 100ft. | AD6XUR 4CHA7 1523-1061561000 psi0.106 "700 ở 70 độ F5 / 32 "0.025 "€62.82
E JAMES & CO 1523-110187 Ống nylon .110 inch Id 3/16 inch Đường kính ngoài 100ft. | AD6XUT 4CHA8 1523-1101872500 psi0.11 "960 ở 70 độ F3 / 16 "0.039 "€68.83
E JAMES & CO 1523-138187 Ống nylon .138 inch Id 3/16 inch Đường kính ngoài 100ft. | AD6XUU 4CHA9 1523-1381871000 psi0.138 "565 ở 70 độ F3 / 16 "0.025 "€59.44
E JAMES & CO 1523-150250 Ống nylon .150 inch Id 1/4 inch Đường kính ngoài 100 feet | AD6XUV 4CHC1 1523-1502502500 psi0.150 "920 ở 70 độ F1 / 4 "1 / 2 "€68.83
E JAMES & CO 1523-188312 Ống nylon .188 inch Id 5/16 inch Đường kính ngoài 100ft. | AD6XUW 4CHC2 1523-1883122500 psi0.188 "910 ở 70 độ F5 / 16 "1 / 16 "€110.95
E JAMES & CO 1523-190250 Ống nylon .190 inch Id 1/4 inch Đường kính ngoài 100 feet | AD6XUX 4CHC3 1523-1902501000 psi0.190 "550 ở 70 độ F1 / 4 "0.03 "€72.31

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

E JAMES & CO 1523-096125 Ống nylon .096 inch Id 1/8 inch Đường kính ngoài 100 feet
€31.26 /đơn vị