E James & Co 1522-250375 | Id Ống Polypropylene Linh Hoạt 1/4 Inch | 4cha3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

E JAMES & CO 1522-250375 Ống Polypropylene Dẻo 1/4 Inch Id | AD6XUM 4CHA3

E JAMES & CO 1522-250375 Id Polypropylene 1/4 inch mềm dẻo

Trong kho
Mặt hàng: AD6XUM Mẫu: 1522-250375Tham chiếu chéo: 4CHA3
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
€99.82 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcống
Bán kính uốn cong3.75 "
MàuĐen
Độ cứngBờ R: 70
Bên trong Dia.1 / 4 "
Chiều dài100ft.
Vật chấtpolypropylene
Max. Sức ép155 psi
Bên ngoài Dia.3 / 8 "
Nhiệt độ. Phạm vi-40 đến 122F
Độ bền kéo3800 psi
KiểuLinh hoạt
UPC994138151386
Chiều dày1 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.24
Chiều cao tàu (cm)11.68
Chiều dài tàu (cm)32
Chiều rộng tàu (cm)31.75
Mã HS3917320050
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBán kính uốn congBên trong Dia.Max. Sức épBên ngoài Dia.Chiều dàyGiá cả
E JAMES & CO 1522-125250 Ống Polypropylene Dẻo 1/8 Inch Id | AD6XUK 4CHA1 1522-1252502.5 "1 / 8 "270 PSI1 / 4 "1 / 16 "€83.48
E JAMES & CO 1522-170250 Ống Polypropylene dẻo .170 inch Id | AD6XUL 4CHA2 1522-1702502.5 "0.170 "150 psi1 / 4 "0.040 "€56.48
E JAMES & CO 1522-375500 Ống Polypropylene Dẻo 3/8 Inch Id | AD6XUN 4CHA4 1522-3755005"3 / 8 "110 psi1 / 2 "1 / 16 "€96.10

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

E JAMES & CO 1522-250375 Id Polypropylene 1/4 inch mềm dẻo
€99.82 /đơn vị