E James & Co 1512-312438-100 | Ống 2ruy5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

E JAMES & CO 1512-312438-100 Nhiên liệu và Chất bôi trơn Ống Pvc 7/16 Inch Od | AC3DXE 2RUY5

E JAMES & CO 1512-312438-100 Nhiên liệu ống Pvc và chất bôi trơn 7/16 inch Od

Trong kho
Khoản mục: AC3DXE phần: 1512-312438-100Tham chiếu chéo: 2RUY5

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€142.47 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcống
Bán kính uốn cong1.75 "
MàuMàu vàng trong suốt
Độ cứngBờ A: 65
Bên trong Dia.5 / 16 "
Chiều dài100ft.
Vật chấtPVC
Max. Sức ép36 psi
Bên ngoài Dia.7 / 16 "
Nhiệt độ. Phạm vi-15 đến 165F
Độ bền kéo1900 psi
KiểuNhiên liệu và Dầu nhớt
Chiều dày1 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.18
Chiều cao tàu (cm)12.19
Chiều dài tàu (cm)36.83
Chiều rộng tàu (cm)36.83
Mã HS3917320010
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBán kính uốn congBên trong Dia.Max. Sức épBên ngoài Dia.Chiều dàyGiá cả
E JAMES & CO 1512-094188-100 Nhiên liệu và Chất bôi trơn Ống Pvc 3/16 Inch Od | AC3DXA 2RUY1 1512-094188-1003 / 4 "3 / 32 "54 PSI3 / 16 "3 / 64 "€57.26
E JAMES & CO 1512-125250-100 Nhiên liệu và Chất bôi trơn Ống Pvc 1/4 Inch Od | AC3DXB 2RUY2 1512-125250-1001"1 / 8 "62 PSI1 / 4 "1 / 16 "€75.27
E JAMES & CO 1512-188312-100 Nhiên liệu và Chất bôi trơn Ống Pvc 5/16 Inch Od | AC3DXC 2RUY3 1512-188312-1001.25 "3 / 16 "48 PSI5 / 16 "1 / 16 "€98.46
E JAMES & CO 1512-250375-100 Nhiên liệu và Chất bôi trơn Ống Pvc 3/8 Inch Od | AC3DXD 2RUY4 1512-250375-1001.5 "1 / 4 "40 psi3 / 8 "1 / 16 "€115.99
E JAMES & CO 1512-375500-100 Nhiên liệu và Chất bôi trơn Ống Pvc 1/2 Inch Od | AC3DXF 2RUY6 1512-375500-1002"3 / 8 "30 psi1 / 2 "1 / 16 "€161.37
E JAMES & CO 1512-438625-100 Nhiên liệu và Chất bôi trơn Ống Pvc 5/8 Inch Od | AC3DXG 2RUY7 1512-438625-1002.5 "7 / 16 "40 psi5 / 8 "3 / 32 "€254.44
E JAMES & CO 1512-500750-100 Nhiên liệu và Chất bôi trơn Ống Pvc 3/4 Inch Od | AC3DXH 2RUY8 1512-500750-1003"1 / 2 "40 psi3 / 4 "1 / 8 "€366.94

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

E JAMES & CO 1512-312438-100 Nhiên liệu ống Pvc và chất bôi trơn 7/16 inch Od
€142.47 /đơn vị