E James & Co 1508-312500-50 | Ống 2ruw4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

E JAMES & CO 1508-312500-50 Ống Santoprene Đường Kính Ngoài 1/2 Inch 50 Feet | AC3DWJ 2RUW4

E JAMES & CO 1508-312500-50 Ống Santoprene Đường kính ngoài 1/2 inch 50 feet

Trong kho
Khoản mục: AC3DWJ phần: 1508-312500-50Tham chiếu chéo: 2RUW4

Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
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
€128.44 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcống
Bán kính uốn cong1.5 "
MàuĐen
Độ cứngBờ A: 64
Bên trong Dia.5 / 16 "
Chiều dài50ft.
Vật chấtSantoprene
Max. Sức ép8 psi
Bên ngoài Dia.1 / 2 "
Nhiệt độ. Phạm vi-60 đến 275F
Độ bền kéo950 PSI
Chiều dày1 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.49
Chiều cao tàu (cm)11.68
Chiều dài tàu (cm)32
Chiều rộng tàu (cm)31.75
Mã HS3917320050
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBán kính uốn congBên trong Dia.Max. Sức épBên ngoài Dia.Chiều dàyGiá cả
E JAMES & CO 1508-062188-50 Ống Santoprene Đường Kính Ngoài 3/16 Inch 50 Feet | AC3DVX 2RUV2 1508-062188-509 / 16 "1 / 16 "34 psi3 / 16 "1 / 16 "€33.08
E JAMES & CO 1508-125250-50 Ống Santoprene Đường Kính Ngoài 1/4 Inch 50 Feet | AC3DVY 2RUV3 1508-125250-505 / 64 "1 / 8 "19 psi1 / 4 "1 / 16 "€41.71
E JAMES & CO 1508-125375-50 Ống Santoprene Đường kính ngoài 3/8 inch 50 feet | AC3DVZ 2RUV4 1508-125375-501.125 "1 / 8 "29 psi3 / 8 "1 / 8 "€93.24
E JAMES & CO 1508-188312-50 Ống Santoprene Đường Kính Ngoài 5/16 Inch 50 Feet | AC3DWA 2RUV5 1508-188312-5015 / 16 "3 / 16 "13 psi5 / 16 "1 / 16 "€46.62
E JAMES & CO 1508-188375-50 Ống Santoprene Đường Kính Ngoài 3/8 Inch 50 Feet | AC3DWB 2RUV6 1508-188375-501.125 "3 / 16 "19 psi3 / 8 "3 / 32 "€75.60
E JAMES & CO 1508-188563-50 Ống Santoprene Đường Kính Ngoài 9/16 Inch 50 Feet | AC3DWC 2RUV7 1508-188563-501-11 / 16 "3 / 16 "29 psi9 / 16 "3 / 16 "€193.36
E JAMES & CO 1508-250375-50 Ống Santoprene Đường Kính Ngoài 3/8 Inch 50 Feet | AC3DWD2RUV8 1508-250375-501.125 "1 / 4 "10 psi3 / 8 "1 / 16 "€57.04

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

E JAMES & CO 1508-312500-50 Ống Santoprene Đường kính ngoài 1/2 inch 50 feet
€128.44 /đơn vị