E James & Co 1055-3/8hgctape | Tấm Cao Su 1dwg4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

E JAMES & CO 1055-3/8HGCTAPE Cao su Neoprene dày 3/8 inch 12 x 36 inch | AA9LYF 1DWG4

E JAMES & CO 1055-3/8HGCTAPE Cao su Neoprene dày 3/8 inch 12 x 36 inch

Trong kho
Khoản mục: AA9LYF phần: 1055-3 / 8HGCTAPETham chiếu chéo: 1DWG4
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
€227.98 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTấm cao su
Loại hỗ trợDính
MàuĐen
Đồng hồ đo độ cứng60A
Độ giãn dài300%
Kết thúcMịn
Chiều dài36 "
Vật chấtCao su neoprene
Tối đa Nhiệt độ.225 F
Min. Nhiệt độ Xếp hạng-30 độF
Độ bền kéo1500 PSI
bề dầy3 / 8 "
KiểuCao cấp
Chiều rộng12 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.55
Chiều cao tàu (cm)2.87
Chiều dài tàu (cm)91.92
Chiều rộng tàu (cm)30.96
Mã HS4008210000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểuLoại hỗ trợĐộ giãn dàiChiều rộngChiều dàiTối đa Nhiệt độ.Min. Nhiệt độ Xếp hạngĐộ bền kéoGiá cả
E JAMES & CO 1055-1/16HGA Cao su Neoprene 1/16 Inch Dày 12 x 12 Inch | AA9LUW 1DVR9 1055-1 / 16HGACao cấpTrơn300%12 "12 "225 F-30 độF1500 PSI€10.61
E JAMES & CO 1055-3/32HGA Cao su Neoprene 3/32 Inch Dày 12 x 12 Inch | AA9LUY 1DVT2 1055-3 / 32HGACao cấpTrơn300%12 "12 "225 F-30 độF1500 PSI€18.36
E JAMES & CO 1055-1/8HGA Cao su Neoprene dày 1/8 inch 12 x 12 inch | AA9LVA 1DVT4 1055-1 / 8HGACao cấpTrơn300%12 "12 "225 F-30 độF1500 PSI€21.47
E JAMES & CO 1055-3/16HGA Cao su Neoprene 3/16 Inch Dày 12 x 12 Inch | AA9LVC 1DVT6 1055-3 / 16HGACao cấpTrơn300%12 "12 "225 F-30 độF1500 PSI€30.41
E JAMES & CO 1055-1/4HGA Cao su Neoprene 1/4 Inch Dày 12 x 12 Inch | AA9LVE 1DVT8 1055-1 / 4HGACao cấpTrơn300%12 "12 "225 F-30 độF1500 PSI€44.48
E JAMES & CO 1055-3/8HGA Cao su Neoprene dày 3/8 inch 12 x 12 inch | AA9LVG 1DVU1 1055-3 / 8HGACao cấpTrơn300%12 "12 "225 F-30 độF1500 PSI€57.78
E JAMES & CO 1055-1/2HGA Cao Su Neoprene 1/2 Inch Dày 12 x 12 Inch | AA9LVJ 1DVU3 1055-1 / 2HGACao cấpTrơn300%12 "12 "225 F-30 độF1500 PSI€71.60

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

E JAMES & CO 1055-3/8HGCTAPE Cao su Neoprene dày 3/8 inch 12 x 36 inch
€227.98 /đơn vị