Dynaquip Controls Pysa4ajs054a | Van bi 3/4 inch Npt lò xo trở lại | 1awn6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DYNAQUIP CONTROLS PYSA4AJS054A Van bi 3/4 inch Npt Spring Return | AA8ZCL 1AWN6

DYNAQUIP CONTROLS Van bi PYSA4AJS054A 3/4 inch Npt Spring Return

Trong kho
Khoản mục: AA8ZCL phần: PYSA4AJS054ATham chiếu chéo: 1AWN6
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
€1,099.68 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan bi dẫn động bằng khí nén
Chất liệu bóng316 thép không gỉ
Nhóm sản phẩm van biActuated
Vật liệu cơ thểThép không gỉ
Phong cách cơ thểBa cách
Kiểu kết nốiFNPT
Tối đa Áp suất đầu vào120 psi
Max. Sức ép1000 psi CWP, 125 psi hơi
núitrực tiếp
hoạt độngSpring Return - Không đóng được
Kích thước đường ống3 / 4 "
Hải cảngDiverter L Kiểu
Áp suất yêu cầu80 psi
Vật liệu con dấuPTFE / Viton (R)
Chất liệu ghếRTFE
Vật liệu gốc316 thép không gỉ
Nhiệt độ. Phạm vi14 độ đến 140 độ F
Cấu trúc vanMột mảnh

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.98
Chiều cao tàu (cm)13.72
Chiều dài tàu (cm)25.15
Chiều rộng tàu (cm)18.54
Mã HS8481809040
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhong cách cơ thểMax. Sức éphoạt độngKích thước đường ốngHải cảngVật liệu con dấuCấu trúc vanGiá cả
DYNAQUIP CONTROLS Van bi PYSA3AJD02A 1/2 inch Thép không gỉ tác động kép | AA8ZCE 1AWL9 PYSA3AJD02ABa cách1000 psi CWP, 125 psi hơiTác động kép1 / 2 "Diverter L KiểuPTFE / Viton (R)Một mảnh€1,406.83
ĐIỀU KHIỂN DYNAQUIP PYSA4AJD02A Van bi 3/4 inch Thép không gỉ tác động kép | AA8ZCF 1AWN1 PYSA4AJD02ABa cách1000 psi CWP, 125 psi hơiTác động kép3 / 4 "Diverter L KiểuPTFE / Viton (R)Một mảnh€1,472.19
ĐIỀU KHIỂN DYNAQUIP PYSA5AJD05A Van bi 1 inch Npt Thép không gỉ tác động kép | AA8ZCG 1AWN2 PYSA5AJD05ABa cách1000 psi CWP, 125 psi hơiTác động kép1"Diverter L KiểuPTFE / Viton (R)Một mảnh€2,183.83
ĐIỀU KHIỂN DYNAQUIP Van bi PYSA7AJD07A 1 1/2 inch Thép không gỉ tác động kép | AA8ZCH 1AWN3 PYSA7AJD07ABa cách800 psi CWP, 125 psi hơiTác động kép1.5 "Diverter L KiểuPTFE / Viton (R)Một mảnh€3,055.25
ĐIỀU KHIỂN DYNAQUIP PYSA8AJD08A Van bi 2 inch Npt Thép không gỉ tác động kép | AA8ZCJ 1AWN4 PYSA8AJD08ABa cách800 psi CWP, 125 psi hơiTác động kép2"Diverter L KiểuPTFE / Viton (R)Một mảnh€3,342.35
DYNAQUIP CONTROLS PYSA3AJS044A Van bi 1/2 inch Npt Spring Return | AA8ZCK 1AWN5 PYSA3AJS044ABa cách1000 psi CWP, 125 psi hơiSpring Return - Không đóng được1 / 2 "Diverter L KiểuPTFE / Viton (R)Một mảnh€1,683.45
ĐIỀU KHIỂN DYNAQUIP PYSA5AJS074A Van bi 1 inch Npt Spring Return Thép không gỉ | AA8ZCM 1AWN7 PYSA5AJS074ABa cách1000 psi CWP, 125 psi hơiSpring Return - Không đóng được1"Diverter L KiểuPTFE / Viton (R)Một mảnh€2,522.57

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DYNAQUIP CONTROLS Van bi PYSA4AJS054A 3/4 inch Npt Spring Return
€1,099.68 /đơn vị