Dynaquip Controls Pva65amd11a | Van bi khí nén tác động kép 1 In | 3tph5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DYNAQUIP CONTROLS PVA65AMD11A Van Bi Khí Nén Tác Động Kép 1 Trong | AD2RNZ 3TPH5

DYNAQUIP CONTROLS Van bi PVA65AMD11A Tác động kép khí nén 1 trong

Trong kho
Khoản mục: AD2RNZ phần: PVA65AMD11ATham chiếu chéo: 3TPH5
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
€890.27 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan bi dẫn động bằng khí nén
Chất liệu bóng316 thép không gỉ
Nhóm sản phẩm van biActuated
Vật liệu cơ thểGói Đồng
Phong cách cơ thểNội tuyến
Kiểu kết nốiFNPT
Tối đa Áp suất đầu vào300 psi
Max. Sức ép600 psiCWP
núitrực tiếp
hoạt độngTác động kép
Kích thước đường ống1"
Hải cảngFull
Áp suất yêu cầu80 psi
Vật liệu con dấuPTFE / Viton (R)
Chất liệu ghếPTFE
Vật liệu gốcThép không gỉ
Nhiệt độ. Phạm vi14 độ đến 140 độ F
Cấu trúc vanBa mảnh

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.49
Chiều cao tàu (cm)12.95
Chiều dài tàu (cm)21.59
Chiều rộng tàu (cm)17.27
Mã HS8481809040
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhhoạt độngKích thước đường ốngGiá cả
DYNAQUIP CONTROLS PVA63AMD01A Van bi Khí nén Tác động kép 1/2in | AD2RNX 3TPH3 PVA63AMD01ATác động kép1 / 2 "€852.50
DYNAQUIP CONTROLS PVA64AMD01A Van Bi Khí Nén Tác Động Kép 3/4in | AD2RNY 3TPH4 PVA64AMD01ATác động kép3 / 4 "€874.94
DYNAQUIP CONTROLS PVA68AMD03A Van Bi Khí Nén Tác Động Kép 2 Trong | AD2RPC 3TPH8 PVA68AMD03ATác động kép2"€1,558.16
DYNAQUIP CONTROLS PVA63AMS012A Van Bi Lò Xo Khí Nén Trả Lại 1/2in | AD2RPF 3TPJ2 PVA63AMS012ASpring Return - Không đóng được1 / 2 "€981.25
DYNAQUIP CONTROLS PVA64AMS023A Van Bi Lò Xo Khí Nén Trả Lại 3/4in | AD2RPG 3TPJ3 PVA64AMS023AMùa xuân trở về3 / 4 "€1,136.06
DYNAQUIP CONTROLS PVA65AMS024A Van Bi Lò Xo Khí Nén Trả Lại 1 Trong | AD2RPH 3TPJ4 PVA65AMS024AMùa xuân trở về1"€1,214.67
DYNAQUIP CONTROLS PVA67AMS035A Van bi hồi xuân 1 1/2 In | AD2RPK 3TPJ6 PVA67AMS035AMùa xuân trở về1.5 "€1,399.78

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DYNAQUIP CONTROLS Van bi PVA65AMD11A Tác động kép khí nén 1 trong
€890.27 /đơn vị