Dynaquip Controls Phh26atd02a | Van bi 1 1/4 inch Fnpt tác động kép | 6cx07 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ĐIỀU KHIỂN DYNAQUIP PHH26ATD02A Van bi 1 1/4 inch Fnpt Double Acting | AE8FKW 6CX07

DYNAQUIP CONTROLS Van bi PHH26ATD02A 1 1/4 inch Fnpt tác động kép

Trong kho
Khoản mục: AE8FKW phần: PHH26ATD02ATham chiếu chéo: 6CX07
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
€990.23 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan bi dẫn động bằng khí nén
Chất liệu bóngĐồng thau mạ Chrome
Nhóm sản phẩm van biActuated
Vật liệu cơ thểĐồng thau rèn
Phong cách cơ thểNội tuyến
Kiểu kết nốiFNPT
Tối đa Áp suất đầu vào120 psi
Max. Sức ép600 psiCWP
núitrực tiếp
hoạt độngTác động kép
Kích thước đường ống1.25 "
Hải cảngFull
Áp suất yêu cầu80 psi
Vật liệu con dấuPTFE / Viton (R)
Chất liệu ghếPTFE
Vật liệu gốcĐồng thau mạ Niken
Nhiệt độ. Phạm vi14 độ đến 140 độ F
Cấu trúc vanHai mảnh

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.06
Chiều cao tàu (cm)11.18
Chiều dài tàu (cm)20.57
Chiều rộng tàu (cm)16
Mã HS8481809040
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhhoạt độngKích thước đường ốngVật liệu gốcGiá cả
ĐIỀU KHIỂN DYNAQUIP PHH23ATD01A Van bi 1/2 inch Fnpt Double Acting | AE8FKT6CX04 PHH23ATD01ATác động kép1 / 2 "Đồng thau mạ Niken€706.52
ĐIỀU KHIỂN DYNAQUIP PHH24ATD01A Van bi 3/4 inch Fnpt Double Acting | AE8FKU 6CX05 PHH24ATD01ATác động kép3 / 4 "Đồng thau mạ Niken€749.79
ĐIỀU KHIỂN DYNAQUIP PHH25ATD02A Van bi 1 inch Fnpt Double Acting | AE8FKV 6CX06 PHH25ATD02ATác động kép1"Đồng thau mạ Niken€841.61
ĐIỀU KHIỂN DYNAQUIP PHH27ATD03A Van bi 1 1/2 inch Fnpt Double Acting | AE8FKX6CX08 PHH27ATD03ATác động kép1.5 "Đồng thau mạ Niken€1,155.39
ĐIỀU KHIỂN DYNAQUIP PHH28ATD03A Van bi 2 inch Fnpt Double Acting | AE8FKY 6CX09 PHH28ATD03ATác động kép2"Thép không gỉ€1,358.44
DYNAQUIP CONTROLS PHH23ATS012A Van Bi 1/2 Inch Fnpt Spring Return | AE8FKZ 6CX10 PHH23ATS012AMùa xuân trở về1 / 2 "Đồng thau mạ Niken€797.74
DYNAQUIP CONTROLS PHH24ATS012A Van bi 3/4 inch Fnpt Spring Return | AE8FLA6CX11 PHH24ATS012AMùa xuân trở về3 / 4 "Đồng thau mạ Niken€864.45

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DYNAQUIP CONTROLS Van bi PHH26ATD02A 1 1/4 inch Fnpt tác động kép
€990.23 /đơn vị