Dynaquip Controls Eyhg4aue20 | Van Bi Điện Tử Đồng Thau 3/4 Inch | 1kinh ngạc4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ĐIỀU KHIỂN DYNAQUIP EYHG4AUE20 Van Bi Điện Tử Đồng Thau 3/4 Inch | AA8YZQ 1AWE4

DYNAQUIP CONTROLS Van bi điện tử EYHG4AUE20 Đồng thau 3/4 inch

Trong kho
Khoản mục: AA8YZQ phần: EYHG4AUE20Tham chiếu chéo: 1AWE4
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
€850.99 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTrúng tuyển. Van bi được kích hoạt
Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi-40 độ đến 150 độ F
Chất liệu bóngĐồng thau mạ Ni-Chrome
Nhóm sản phẩm van biActuated
Vật liệu cơ thểThau
Phong cách cơ thểĐường 3
Kết nốiFNPT
Kiểu kết nốiFNPT x FNPT x FNPT
Max. Sức ép400 psiCWP
Tối đa Áp suất hơi125 psi
Tối đa Áp lực nước400 psi
núitrực tiếp
Số lượng cổng3
Kích thước đường ống3 / 4 "
Hải cảngDiverter L Kiểu
Đã xếp hạng cho400 psiCWP
Vật liệu con dấuViton
Hải cẩuViton
Chất liệu ghếRTFE
Vật liệu gốcĐồng thau mạ Niken
Loại thânBằng chứng thổi
Nhiệt độ. Phạm viPhương tiện -20 độ đến 300 độ F, Môi trường xung quanh -40 độ đến 150 độ F
UPC649848037115
Cấu trúc vanMảnh ghép
điện áp115 VAC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.54
Chiều cao tàu (cm)13.97
Chiều dài tàu (cm)24.89
Chiều rộng tàu (cm)18.54
Mã HS8481809025
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhNhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm viKiểu kết nốiTối đa Áp suất hơiKích thước đường ốngNhiệt độ. Phạm viđiện ápGiá cả
ĐIỀU KHIỂN DYNAQUIP EYHG8AUE01 Van Bi Điện Tử Đồng Thau 2 Inch | AA8YYQ 1AWB8 EYHG8AUE01-22 độ đến 149 độ FFNPT x FNPT125 psi2"Phương tiện -20 độ đến 300 độ F, Môi trường xung quanh 10 độ đến 140 độ F115 VAC€3,382.14
ĐIỀU KHIỂN DYNAQUIP EYHGAAUE01 Van Bi Điện Tử Đồng Thau 3 Inch | AA8YYR 1AWB9 EYHGAAUE01-22 độ đến 149 độ FFNPT x FNPT125 psi3"Phương tiện -20 độ đến 300 độ F, Môi trường xung quanh 10 độ đến 140 độ F115 VAC€3,845.15
ĐIỀU KHIỂN DYNAQUIP EYHG3AUE20 Van Bi Điện Tử Đồng Thau 1/2 Inch | AA8YZP 1AWE3 EYHG3AUE20-40 độ đến 150 độ FFNPT x FNPT x FNPT125 psi1 / 2 "Phương tiện -20 độ đến 300 độ F, Môi trường xung quanh -40 độ đến 150 độ F115 VAC€826.31
ĐIỀU KHIỂN DYNAQUIP EYHG5AUE25 Van Bi Điện Tử Đồng Thau 1 Inch | AA8YZR 1AWE5 EYHG5AUE25-40 độ đến 150 độ FFNPT x FNPT x FNPT125 psi1"Phương tiện -20 độ đến 300 độ F, Môi trường xung quanh -40 độ đến 150 độ F115 VAC€1,060.80
DYNAQUIP CONTROLS EYHG6AUE25 Van Bi Điện Tử Đồng Thau 115vac | AA8YZT 1AWE6 EYHG6AUE25-40 độ đến 150 độ FFNPT x FNPT x FNPT125 psi1.25 "Phương tiện -20 độ đến 300 độ F, Môi trường xung quanh -40 độ đến 150 độ F115 VAC€1,171.17
DYNAQUIP CONTROLS EYHG7AUE25 Van Bi Điện Tử Đồng Thau 115vac | AA8YZU 1AWE7 EYHG7AUE25-40 độ đến 150 độ FFNPT x FNPT x FNPT125 psi1.5 "Phương tiện -20 độ đến 300 độ F, Môi trường xung quanh -40 độ đến 150 độ F115 VAC€1,382.43
DYNAQUIP CONTROLS EYHG1AUE20H Van Bi Điện Tử Đồng Thau 1/4 Inch | AA8YZV 1AWE8 EYHG1AUE20H-40 độ đến 150 độ FFNPT x FNPT x FNPT125 psi1 / 4 "Phương tiện -20 độ đến 300 độ F, Môi trường xung quanh -40 độ đến 150 độ F12VDC, 24 VAC / VDC€909.34

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DYNAQUIP CONTROLS Van bi điện tử EYHG4AUE20 Đồng thau 3/4 inch
€850.99 /đơn vị