Dynaquip Controls Evs24aje20 | 1awh5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DYNAQUIP CONTROLS EVS24AJE20 Van Bi Điện Tử Inox 3/4 Inch | AA8ZAW 1AWH5

DYNAQUIP CONTROLS Van bi điện tử EVS24AJE20 Thép không gỉ 3/4 inch

Trong kho
Khoản mục: AA8ZAW phần: EVS24AJE20Tham chiếu chéo: 1AWH5
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
€886.20 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTrúng tuyển. Van bi được kích hoạt
Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi-40 độ đến 150 độ F
Chất liệu bóngThép không gỉ CF8M
Nhóm sản phẩm van biActuated
Vật liệu cơ thểThép không gỉ
Phong cách cơ thểĐường 2
Kết nốiFNPT
Kiểu kết nốiFNPT x FNPT
Max. Sức ép1000 psiCWP
Tối đa Áp suất hơi125 psi
Tối đa Áp lực nước1500 psi
núitrực tiếp
Số lượng cổng2
Kích thước đường ống3 / 4 "
Hải cảngFull
Đã xếp hạng cho1500 psi CWP, 125 psi hơi
Vật liệu con dấuPTFE / Viton
Hải cẩuViton
Chất liệu ghếRTFE
Vật liệu gốc316 thép không gỉ
Loại thânBằng chứng thổi
Nhiệt độ. Phạm viPhương tiện -20 độ đến 450 độ F, Môi trường xung quanh -40 độ đến 150 độ F
UPC649848036965
Cấu trúc vanMảnh ghép
điện áp115 VAC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.71
Chiều cao tàu (cm)12.95
Chiều dài tàu (cm)26.42
Chiều rộng tàu (cm)21.34
Mã HS8481809025
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhđiện ápNhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm viTối đa Áp lực nướcKích thước đường ốngVật liệu con dấuChất liệu ghếNhiệt độ. Phạm viCấu trúc vanGiá cả
DYNAQUIP CONTROLS EVS27AJE01 Van Bi Điện Tử Thép Không Gỉ 1-1/2 Inch | AA8YYT 1AWC1 EVS27AJE01115 VAC-22 độ đến 149 độ F1250 psi1.5 "PTFE / VitonRTFEPhương tiện -20 độ đến 450 độ F, Môi trường xung quanh 10 độ đến 140 độ FMảnh ghép€1,791.30
DYNAQUIP CONTROLS EVS28AJE01 Van Bi Điện Tử Inox 2 Inch | AA8YYU 1AWC2 EVS28AJE01115 VAC-22 độ đến 149 độ F1000 psi2"PTFE / VitonRTFEPhương tiện -20 độ đến 450 độ F, Môi trường xung quanh 10 độ đến 140 độ FMảnh ghép€2,290.29
DYNAQUIP CONTROLS EVS2AAJE13 Van Bi Điện Tử Inox 3 Inch | AA8YYV 1AWC3 EVS2AAJE13115 VAC-22 độ đến 149 độ F800 psi3"PTFE / VitonRTFEPhương tiện -20 độ đến 450 độ F, Môi trường xung quanh 10 độ đến 140 độ FMảnh ghép€5,099.73
DYNAQUIP CONTROLS EHS2AAJE02 Van Bi Điện Tử Inox 3 Inch | AA8ZAC 1AWF6 EHS2AAJE02115 VAC-40 độ đến 150 độ F1000 psi3"VitonRTFEVan -20 độ đến 400 độ F, Bộ truyền động -15 độ đến 140 độ FMảnh ghép€4,552.31
DYNAQUIP CONTROLS EHS23AJE20H Van Bi Điện Tử Inox 1/2 Inch | AA8ZAE 1AWF8 EHS23AJE20H12VDC, 24 VAC / VDC-40 độ đến 150 độ F1500 psi1 / 2 "VitonRTFEPhương tiện -20 độ đến 370 độ F, Môi trường xung quanh -40 độ đến 150 độ FMảnh ghép€948.53
DYNAQUIP CONTROLS EHS24AJE21H Van Bi Điện Tử Inox 3/4 Inch | AA8ZAF 1AWF9 EHS24AJE21H12VDC, 24 VAC / VDC-40 độ đến 150 độ F1500 psi3 / 4 "VitonRTFEPhương tiện -20 độ đến 370 độ F, Môi trường xung quanh -40 độ đến 150 độ FMảnh ghép€967.27
DYNAQUIP CONTROLS EHS25AJE21H Van Bi Điện Tử Inox 1 Inch | AA8ZAG 1AWG1 EHS25AJE21H12VDC, 24 VAC / VDC-40 độ đến 150 độ F1500 psi1"VitonRTFEPhương tiện -20 độ đến 370 độ F, Môi trường xung quanh -40 độ đến 150 độ FMảnh ghép€1,059.31

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DYNAQUIP CONTROLS Van bi điện tử EVS24AJE20 Thép không gỉ 3/4 inch
€886.20 /đơn vị