Dynaquip Controls Eva65ame21 | Van Bi Điện Tử Đồng 1 Inch | 3tpf7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DYNAQUIP CONTROLS EVA65AME21 Van Bi Điện Tử Bằng Đồng 1 Inch | AD2RNG 3TPF7

DYNAQUIP CONTROLS EVA65AME21 Van bi điện tử Đồng 1 inch

Trong kho
Khoản mục: AD2RNG phần: EVA65AME21Tham chiếu chéo: 3TPF7
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
€907.53 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTrúng tuyển. Van bi được kích hoạt
Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi-40 độ đến 150 độ F
Chất liệu bóngThép không gỉ CF8M
Nhóm sản phẩm van biActuated
Vật liệu cơ thểGói Đồng
Phong cách cơ thểĐường 2
Kết nốiFNPT
Kiểu kết nốiFNPT x FNPT
Max. Sức ép600 psiCWP
Tối đa Áp suất hơi125 psi
Tối đa Áp lực nước600 psi
núitrực tiếp
Số lượng cổng2
Kích thước đường ống1"
Hải cảngFull
Đã xếp hạng cho600 psiCWP
Vật liệu con dấuPTFE / Viton
Hải cẩuViton
Chất liệu ghếRTFE
Vật liệu gốcThép không gỉ
Loại thânBằng chứng thổi
Nhiệt độ. Phạm viPhương tiện -20 độ đến 370 độ F, Môi trường xung quanh -40 độ đến 150 độ F
UPC649848046407
Cấu trúc vanMảnh ghép
điện áp115 VAC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.42
Chiều cao tàu (cm)14.73
Chiều dài tàu (cm)31.24
Chiều rộng tàu (cm)28.45
Mã HS8481809025
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhNhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm viKích thước đường ốngVật liệu gốcNhiệt độ. Phạm viGiá cả
DYNAQUIP CONTROLS EVA63AME22 Van Bi Điện Tử Bằng Đồng 1/2 Inch | AD2RNE 3TPF5 EVA63AME22-40 độ đến 150 độ F1 / 2 "Thép không gỉPhương tiện -20 độ đến 370 độ F, Môi trường xung quanh -40 độ đến 150 độ F€814.13
DYNAQUIP CONTROLS EVA64AME22 Van Bi Điện Tử Bằng Đồng 3/4 Inch | AD2RNF 3TPF6 EVA64AME22-40 độ đến 150 độ F3 / 4 "Thép không gỉPhương tiện -20 độ đến 370 độ F, Môi trường xung quanh -40 độ đến 150 độ F€837.11
DYNAQUIP CONTROLS EVA66AME21 Van Bi Điện Tử Bằng Đồng 115vac | AD2RNH 3TPF8 EVA66AME21-40 độ đến 150 độ F1.25 "316 thép không gỉVan -20 độ đến 400 độ F, Bộ truyền động -15 độ đến 140 độ F€861.34
DYNAQUIP CONTROLS EVA67AME25 Van Bi Điện Tử Bằng Đồng 115vac | AD2RNJ 3TPF9 EVA67AME25-40 độ đến 150 độ F1.5 "Thép không gỉPhương tiện -20 độ đến 370 độ F, Môi trường xung quanh -40 độ đến 150 độ F€1,131.17
DYNAQUIP CONTROLS EVA68AME25 Van Bi Điện Tử Bằng Đồng 2 Inch | AD2RNK 3TPG1 EVA68AME25-22 độ đến 149 độ F2"316 thép không gỉVan -20 độ đến 400 độ F, Bộ truyền động -15 độ đến 140 độ F€2,945.01

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DYNAQUIP CONTROLS EVA65AME21 Van bi điện tử Đồng 1 inch
€907.53 /đơn vị