Dynaquip Controls Ad2a 1 1/4 | Van Xả Tự Động 115v 1-1/4 Inch | 36nd59 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DYNAQUIP CONTROLS AD2A 1 1/4 Van xả tự động 115V 1-1/4 Inch | AH7AGX 36ND59

DYNAQUIP CONTROLS AD2A 1 1/4 Van xả tự động 115V 1-1 / 4 inch

Trong kho
Khoản mục: AH7AGX phần: AD2A 1 1/4Tham chiếu chéo: 36ND59
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
€592.28 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan xả tự động điện
Chu kỳ xả có thể điều chỉnh1 phút. đến 14 ngày
dòng điện xoay chiều0.83
Vật liệu cơ thểĐồng thau không chì
Tỷ lệ thoát nước12.8 gal./cycle
Kích thước cống1.25 "
Hz60
Max. Sức ép200 psi
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi35 độ đến 165 độ F
Độ sâu tổng thể3.75 "
Chiều cao tổng thể6 51 / 64 "
Chiều rộng tổng thể5"
Kích thước đường ống1-1 / 4 "NPT
Thời gian thanh lọc7 giây.
UPC649848058837
điện áp115V

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.43
Chiều cao tàu (cm)13.72
Chiều dài tàu (cm)24.89
Chiều rộng tàu (cm)19.56
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTỷ lệ thoát nướcKích thước cốngChiều cao tổng thểKích thước đường ốngđiện ápGiá cả
DYNAQUIP CONTROLS AD2A 1/2 Van xả tự động 115V 1/4 inch | AH7AGU 36ND56 AD2A 1/23.1 gal./cycle1 / 2 "5 21 / 64 "1 / 2 "NPT12 VDC€455.42
DYNAQUIP CONTROLS AD2A 3/4 Van Xả Tự Động 115V 3/4 Inch | AH7AGV 36ND57 AD2A 3/46.0 gal./cycle3 / 4 "5.875 "3 / 4 "NPT12 VDC€423.48
ĐIỀU KHIỂN DYNAQUIP AD2A 1 Van xả tự động 115V 1 inch | AH7AGW 36ND58 AD2A 17.7 gal./cycle1"6 13 / 64 "1 "NPT12 VDC€488.29

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DYNAQUIP CONTROLS AD2A 1 1/4 Van xả tự động 115V 1-1 / 4 inch
€592.28 /đơn vị