DYNALON 506815-0500 Chai Rửa Polypropylene Hẹp - Gói 5
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Rửa chai |
Chất liệu chai | LDPE |
Màu mũ | đỏ |
Chất liệu mũ | polypropylene |
Sức chứa | 500mL |
Màu | trong suốt |
đường kính | 2.5 " |
Chiều cao | 7 2 / 7 " |
miệng | Hẹp |
Opacity | trong suốt |
Thông gió | Không |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.29 |
Chiều cao tàu (cm) | 7.62 |
Chiều dài tàu (cm) | 35.56 |
Chiều rộng tàu (cm) | 25.4 |
Mã HS | 3923300090 |
Quốc gia | GB |
Sản phẩm | Mô hình | Sức chứa | đường kính | Chiều cao | pkg. Số lượng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
506915-0002 | 500mL | 2.5 " | 10.187 " | 5 | €64.42 | ||
506915-0004 | 500mL | 2.5 " | 10.187 " | 5 | €68.36 | ||
506915-0006 | 500mL | 2.5 " | 10.187 " | 5 | €65.56 | ||
506805-0500 | 500mL | 2.5 " | 10.187 " | 5 | €51.80 | ||
506815-1000 | 1000mL | 3.125 " | 9 13 / 29 " | 1 | - | RFQ
| |
506805-1000 | 1000mL | 3.125 " | 12.25 " | 5 | €60.49 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.