DYNAFORM 871020 Rd Ống Isofr Gry 1.5 Od x 1/8 inch Tường 10 Feet
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cổ phiếu ống sợi thủy tinh |
Màu | Màu xám đen |
Bên trong Dia. | 1.25 " |
Chiều dài | 10ft. |
Dung sai chiều dài | +/- 0.125 " |
Vật chất | Nhựa chống cháy Polyester Isopthalic (ISOFR) |
Tối đa Nhiệt độ. | 150 độ F |
Min. Nhiệt độ Xếp hạng | -100 độ F |
Bên ngoài Dia. | 1.5 " |
Dia ngoài. Lòng khoan dung | +/- 0.020 " |
Độ bền kéo | 30,000 psi |
Chiều dày | 1 / 8 " |
Dung sai độ dày của tường | +/- 0.019 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 2.03 |
Chiều cao tàu (cm) | 3.81 |
Chiều dài tàu (cm) | 304.8 |
Chiều rộng tàu (cm) | 3.81 |
Mã HS | 3917290090 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Bên trong Dia. | Chiều dài | Dung sai chiều dài | Bên ngoài Dia. | Dia ngoài. Lòng khoan dung | Chiều dày | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
870980 | 3 / 4 " | 5ft. | +/- 0.1875 " | 1" | +/- 0.020 " | 1 / 8 " | €39.02 | |
870990 | 1.25 " | 5ft. | +/- 0.1875 " | 1.5 " | +/- 0.020 " | 1 / 8 " | €89.66 | |
871000 | 1.5 " | 5ft. | +/- 0.1875 " | 2" | +/- 0.040 " | 1 / 4 " | €170.42 | |
871010 | 3 / 4 " | 10ft. | +/- 0.125 " | 1" | +/- 0.020 " | 1 / 8 " | €76.41 | RFQ
|
871030 | 1.5 " | 10ft. | +/- 0.125 " | 2" | +/- 0.040 " | 1 / 4 " | €353.86 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.