Dynaform 870980 | Rd Tube Isofr Gry 1 Đường kính ngoài X 1/8 Inch Tường 5 feet | 4atr2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Ống DYNAFORM 870980 Rd Isofr Gry 1 Đường kính ngoài x Tường 1/8 inch 5 feet | AD6UUV 4ATR2

DYNAFORM 870980 Rd Tube Isof Gry 1 Đường kính ngoài x Tường 1/8 inch 5 feet

Trong kho
Khoản mục: AD6UUV phần: 870980Tham chiếu chéo: 4ATR2

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€39.02 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCổ phiếu ống sợi thủy tinh
MàuMàu xám đen
Bên trong Dia.3 / 4 "
Chiều dài5ft.
Dung sai chiều dài+/- 0.1875 "
Vật chấtNhựa chống cháy Polyester Isopthalic (ISOFR)
Tối đa Nhiệt độ.150 độ F
Min. Nhiệt độ Xếp hạng-100 độ F
Bên ngoài Dia.1"
Dia ngoài. Lòng khoan dung+/- 0.020 "
Độ bền kéo30,000 psi
Chiều dày1 / 8 "
Dung sai độ dày của tường+/- 0.019 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.56
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)152.4
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS3917290090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBên trong Dia.Chiều dàiDung sai chiều dàiBên ngoài Dia.Dia ngoài. Lòng khoan dungChiều dàyGiá cả
DYNAFORM 870990 Rd Ống Isofr Gry 1.5 Od x 1/8 inch Wall 5 Feet | AD6UUW 4ATR3 8709901.25 "5ft.+/- 0.1875 "1.5 "+/- 0.020 "1 / 8 "€89.66
Ống DYNAFORM 871000 Rd Isofr Gry 2 Đường kính ngoài x Tường 1/4 inch 5 feet | AD6UUX 4ATR4 8710001.5 "5ft.+/- 0.1875 "2"+/- 0.040 "1 / 4 "€170.42
DYNAFORM 871010 Rd Ống Isofr Gry 1 Od x 1/8 inch Tường 10 Feet | AD6UUY 4ATR5 8710103 / 4 "10ft.+/- 0.125 "1"+/- 0.020 "1 / 8 "€76.41
RFQ
DYNAFORM 871020 Rd Ống Isofr Gry 1.5 Od x 1/8 inch Tường 10 Feet | AD6UUZ 4ATR6 8710201.25 "10ft.+/- 0.125 "1.5 "+/- 0.020 "1 / 8 "€125.57
RFQ
DYNAFORM 871030 Rd Ống Isofr Gry 2 Od x 1/4 inch Wall 10 Feet | AD6UVA 4ATR7 8710301.5 "10ft.+/- 0.125 "2"+/- 0.040 "1 / 4 "€353.86
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DYNAFORM 870980 Rd Tube Isof Gry 1 Đường kính ngoài x Tường 1/8 inch 5 feet
€39.02 /đơn vị