DYNAFORM 870840 U Channel Isofr 2 3/16 Chân 3/8 inch T 10 Chân
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cổ phiếu kênh U |
Chiều rộng cơ sở | 8" |
Dung sai chiều rộng cơ sở | +/- 0.094 " |
Màu | Màu xám đen |
Chân dài | 2.187 " |
Chiều dài | 10ft. |
Dung sai chiều dài | +/- 0.094 " |
Vật chất | Nhựa chống cháy Polyester Isopthalic (ISOFR) |
Tối đa Nhiệt độ. | 150 F |
Min. Nhiệt độ Xếp hạng | -100 độF |
Loại nhựa | ISOFR |
Độ bền kéo | 30,000 psi |
Chiều dày | 3 / 8 " |
Dung sai độ dày của tường | +/- 0.010 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 15.3 |
Chiều cao tàu (cm) | 5.72 |
Chiều dài tàu (cm) | 304.8 |
Chiều rộng tàu (cm) | 20.32 |
Mã HS | 3916905000 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Chiều rộng cơ sở | Chân dài | Chiều dài | Dung sai chiều dài | Chiều dày | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
870720 | 2" | 9 / 16 " | 5ft. | +/- 0.1875 " | 1 / 8 " | €49.70 | |
870730 | 3" | 7 / 8 " | 5ft. | +/- 0.1875 " | 1 / 4 " | €105.03 | |
870770 | 8" | 2.187 " | 5ft. | +/- 0.1875 " | 3 / 8 " | €212.06 | |
870780 | 10 " | 2.75 " | 5ft. | +/- 0.1875 " | 1 / 2 " | €287.14 | |
870790 | 2" | 9 / 16 " | 10ft. | +/- 0.094 " | 1 / 8 " | €100.79 | RFQ
|
870800 | 3" | 7 / 8 " | 10ft. | +/- 0.094 " | 1 / 4 " | €136.54 | RFQ
|
870850 | 10 " | 2.75 " | 10ft. | +/- 0.094 " | 1 / 2 " | €699.51 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.