Dynaform 870730 | Kênh U Isfr 7/8 Chân 1/4 Inch Th 5 Feet | 4atm4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DYNAFORM 870730 U Kênh Isofr 7/8 Chân 1/4 inch Th 5 Chân | AD6UTT 4ATM4

DYNAFORM 870730 U Channel Isofr 7/8 Chân 1/4 inch Th 5 Chân

Trong kho
Khoản mục: AD6UTT phần: 870730Tham chiếu chéo: 4ATM4
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
€105.03 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCổ phiếu kênh U
Chiều rộng cơ sở3"
Dung sai chiều rộng cơ sở+/- 0.094 "
MàuMàu xám đen
Chân dài7 / 8 "
Chiều dài5ft.
Dung sai chiều dài+/- 0.1875 "
Vật chấtNhựa chống cháy Polyester Isopthalic (ISOFR)
Tối đa Nhiệt độ.150 F
Min. Nhiệt độ Xếp hạng-100 độF
Loại nhựaISOFR
Độ bền kéo30,000 psi
Chiều dày1 / 4 "
Dung sai độ dày của tường+/- 0.010 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.73
Chiều cao tàu (cm)2.1
Chiều dài tàu (cm)152.4
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS3916905000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộng cơ sởChân dàiChiều dàiDung sai chiều dàiChiều dàyGiá cả
DYNAFORM 870720 U Kênh Isofr 9/16 Chân 1/8 Inch Th 5 Chân | AD6UTR 4ATM3 8707202"9 / 16 "5ft.+/- 0.1875 "1 / 8 "€49.70
DYNAFORM 870770 U Kênh Isofr 2 3/16 Chân 3/8 Inch T 5 Chân | AD6UTX 4ATM8 8707708"2.187 "5ft.+/- 0.1875 "3 / 8 "€212.06
DYNAFORM 870780 U Kênh Isofr 2 3/4 Chân 1/2 Inch Th 5 Chân | AD6UTY 4ATM9 87078010 "2.75 "5ft.+/- 0.1875 "1 / 2 "€287.14
DYNAFORM 870790 U Kênh Isofr 9/16 Chân 1/8 inch Th 10 Chân | AD6UTZ 4ATN1 8707902"9 / 16 "10ft.+/- 0.094 "1 / 8 "€100.79
RFQ
DYNAFORM 870800 U Kênh Isofr 7/8 Chân 1/4 inch Th 10 Chân | AD6UUA 4ATN2 8708003"7 / 8 "10ft.+/- 0.094 "1 / 4 "€136.54
RFQ
DYNAFORM 870840 U Kênh Isofr 2 3/16 Chân 3/8 Inch T 10 Chân | AD6UUE 4ATN6 8708408"2.187 "10ft.+/- 0.094 "3 / 8 "€390.21
RFQ
DYNAFORM 870850 U Kênh Isofr 2 3/4 Chân 1/2 inch T 10 Chân | AD6UUF 4ATN7 87085010 "2.75 "10ft.+/- 0.094 "1 / 2 "€699.51
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DYNAFORM 870730 U Channel Isofr 7/8 Chân 1/4 inch Th 5 Chân
€105.03 /đơn vị