Dynabrade 59030 | Máy chà nhám quỹ đạo ngẫu nhiên không khí 0.25hp 3-1/2 inch | 25j004 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy chà nhám quỹ đạo ngẫu nhiên DYNABRADE 59030 0.25hp 3-1 / 2 inch | AB8FUR 25J004

DYNABRADE Máy chà nhám quỹ đạo ngẫu nhiên không khí 59030 0.25hp 3-1 / 2 inch

Trong kho
Khoản mục: AB8FUR phần: 59030Tham chiếu chéo: 25J004
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
€358.61 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy tạo quỹ đạo ngẫu nhiên không khí
Air Inlet1 / 4 "NPT
CFM trung bình @ 15 giây thời gian chạy3.5
CFM @ đầy tải14
Loại ống xảĐuôi
Tốc độ12,000 rpm
Xử lý vật liệuhỗn hợp
Vật liệu vỏhỗn hợp
HP0.25
Min. Kích thước ống1 / 4 "
Quỹ đạo Dia.3 / 32 "
Chiều dài tổng thể6"
Loại mặt đệmVinyl hoặc mặt móc
Kích pad3.5 "
Áp suất yêu cầu90 psi
Kích thước trục chính5 / 16 "-24
ThrottleLever
Chân không / không chân khôngKhông chân không
tốc độ biếnKhông

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.88
Chiều cao tàu (cm)10.8
Chiều dài tàu (cm)26.67
Chiều rộng tàu (cm)16.51
Mã HS8467111040
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhQuỹ đạo Dia.Chiều dài tổng thểGiá cả
Máy chà nhám quỹ đạo ngẫu nhiên DYNABRADE 59015 0.25hp 3-1 / 2 inch | AB8FUM 25H999 590153 / 16 "6"€357.04
Máy chà nhám quỹ đạo ngẫu nhiên DYNABRADE 59019 0.25hp 3-1 / 2 inch | AB8FUN 25J001 590193 / 16 "7"€365.65

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DYNABRADE Máy chà nhám quỹ đạo ngẫu nhiên không khí 59030 0.25hp 3-1 / 2 inch
€358.61 /đơn vị