Dynabrade 58430 | Máy chà nhám tác động kép 0.45hp 5 inch | 13f647 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy chà nhám tác động kép DYNABRADE 58430 0.45hp 5 inch | AA4VHY 13F647

DYNABRADE Máy chà nhám tác động kép 58430 0.45hp 5 inch

Trong kho
Khoản mục: AA4VHY phần: 58430Tham chiếu chéo: 13F647
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
€894.23 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy chà nhám tác động kép không khí
Air Inlet1 / 4 "NPT
Lỗ trồng cây1 / 4 "
CFM trung bình @ 15 giây thời gian chạy5.75
CFM @ đầy tải23
Loại ống xảĐuôi
Tốc độ12,000 rpm
Xử lý vật liệuhỗn hợp
Vật liệu vỏCao su
HP0.45
Min. Kích thước ống1 / 4 "
Quỹ đạo Dia.3 / 16 "
Chiều dài tổng thể11 1 / 16 "
Loại mặt đệmPSA
Kích pad5"
Áp suất yêu cầu90 psi
Kích thước trục chính5 / 16 "-24
ThrottleLever
Chân không / không chân khôngKhông chân không
tốc độ biếnKhông

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.67
Chiều cao tàu (cm)15.24
Chiều dài tàu (cm)33.27
Chiều rộng tàu (cm)17.27
Mã HS8467290015
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích padGiá cả
Máy chà nhám tác động kép DYNABRADE 58435 0.45hp 6 inch | AA4VHZ 13F648 584356"€931.18

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DYNABRADE Máy chà nhám tác động kép 58430 0.45hp 5 inch
€894.23 /đơn vị