Dynabrade 58414 | Máy chà nhám quỹ đạo ngẫu nhiên không khí 0.45hp 8 inch | 25h980 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DYNABRADE 58414 Máy tạo quỹ đạo ngẫu nhiên không khí 0.45hp 8 inch | AB8FTR 25H980

DYNABRADE 58414 Máy tạo quỹ đạo ngẫu nhiên không khí 0.45hp 8 inch

Trong kho
Khoản mục: AB8FTR phần: 58414Tham chiếu chéo: 25H980

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€1,077.81 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy tạo quỹ đạo ngẫu nhiên không khí
Air Inlet1 / 4 "NPT
CFM trung bình @ 15 giây thời gian chạy5.75
CFM @ đầy tải23
Loại ống xảĐuôi
Tốc độ10,000 rpm
Xử lý vật liệuhỗn hợp
Vật liệu vỏhỗn hợp
HP0.45
Min. Kích thước ống1 / 4 "
Quỹ đạo Dia.3 / 16 "
Chiều dài tổng thể12.5 "
Loại mặt đệmVinyl
Kích pad8"
Áp suất yêu cầu90 psi
ThrottleLever
Chân không / không chân khôngKhoảng chân không
tốc độ biếnKhông

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.39
Chiều cao tàu (cm)14.29
Chiều dài tàu (cm)36.83
Chiều rộng tàu (cm)24.13
Mã HS8467111040
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểCFM trung bình @ 15 giây thời gian chạyCFM @ đầy tảiKích padTốc độXử lý vật liệuVật liệu vỏHPGiá cả
Máy chà nhám quỹ đạo ngẫu nhiên không khí DYNABRADE 58400 0.45 mã lực 5 inch | AA4VHV 13F644 5840011 1 / 16 "5.75235"12,000 rpmhỗn hợpCao su0.45€954.94
Máy chà nhám quỹ đạo ngẫu nhiên không khí DYNABRADE 58405 0.45 mã lực 6 inch | AA4VHW 13F645 5840511.375 "5.75236"12,000 rpmhỗn hợpCao su0.45€960.45
DYNABRADE 58410 Máy tạo quỹ đạo ngẫu nhiên không khí 0.45hp 8 inch | AA4VHX 13F646 5841012.5 "5.75238"10,000 rpmhỗn hợpCao su0.45€1,033.73
DYNABRADE 58500 Máy tạo quỹ đạo ngẫu nhiên không khí 0.15hp 3 inch | AA4VJA 13F649 585005.75 "3.25133"10,000 rpmCao suCao su0.15€416.56
Máy mài quỹ đạo ngẫu nhiên DYNABRADE 57500 0.05hp 3/4 inch | AB8FTC 25H967 575005"1.563 / 4 "5000 rpmhỗn hợphỗn hợp0.05€717.43
Máy mài quỹ đạo ngẫu nhiên không khí DYNABRADE 57502 0.08hp 3/4 inch | AB8FTD 25H968 575025"1.563 / 4 "7500 rpmhỗn hợphỗn hợp0.08€764.56

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DYNABRADE 58414 Máy tạo quỹ đạo ngẫu nhiên không khí 0.45hp 8 inch
€1,077.81 /đơn vị