Dynabrade 57900 | Máy chà nhám hoàn thiện bằng khí nén 0.12 Hp | 25h973 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy chà nhám hoàn thiện khí nén DYNABRADE 57900 0.12 Hp | AB8FTJ 25H973

DYNABRADE 57900 Máy chà nhám hoàn thiện khí nén 0.12 Hp

Trong kho
Khoản mục: AB8FTJ phần: 57900Tham chiếu chéo: 25H973
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
€856.85 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy chà nhám không khí
Air Inlet1 / 4 "NPT
CFM trung bình @ 15 giây thời gian chạy5.0
CFM @ đầy tải20
Loại ống xảĐuôi
Tốc độ15,000 rpm
Xử lý vật liệuhỗn hợp
Vật liệu vỏhỗn hợp
HP0.12
Min. Kích thước ống1 / 4 "
Chiều dài tổng thể9"
Loại mặt đệmHook và PSA
Kích pad2-7/8" x 3-1/8"
Áp suất yêu cầu90 psi
ThrottleLever
Chân không / không chân khôngKhông chân không
tốc độ biếnKhông

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.09
Chiều cao tàu (cm)10.8
Chiều dài tàu (cm)26.67
Chiều rộng tàu (cm)16.51
Mã HS8467111040
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCFM trung bình @ 15 giây thời gian chạyCFM @ đầy tảiLoại ống xảTốc độHPChiều dài tổng thểKích padGiá cả
Máy chà nhám hoàn thiện khí nén DYNABRADE 57400 0.3 Hp | AB8FRZ 25H964 574004.518Đuôi2400 rpm0.37"2-3 / 4 "x 8"€1,159.99
Máy chà nhám hoàn thiện bằng khí nén DYNABRADE 57405 Không chân không | AB8FTA 25H965 574054.518Đuôi2400 rpm0.37"2-3 / 4 "x 8"€1,238.71
Máy chà nhám hoàn thiện khí nén DYNABRADE 57407 0.3 Hp | AB8FTB 25H966 574074.518Đuôi2400 rpm0.37"2-3 / 4 "x 8"€1,301.32
DYNABRADE 57800 Máy chà nhám khí nén không chân không | AB8FTF 25H970 578004.016Đuôi8000 rpm0.247.25 "3-5 / 8 "x 7"€835.97
Máy chà nhám khí nén DYNABRADE 57810 0.24 Hp | AB8FTG 25H971 578104.016Đuôi10,000 rpm0.287.25 "3-2 / 3 "x 7"€736.21
Máy hút chân không trung tâm DYNABRADE 57814 Pneumatic Sander | AB8FTH 25H972 578144.016Đuôi10,000 rpm0.247.25 "3-5 / 8 "x 7"€868.65
Máy chà nhám hoàn thiện bằng khí nén DYNABRADE 57906 0.12 Hp | AB8FTK 25H974 579065.020Đuôi13,000 rpm0.129"4 "x 3/4"€906.70

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DYNABRADE 57900 Máy chà nhám hoàn thiện khí nén 0.12 Hp
€856.85 /đơn vị