Dynabrade 56804 | Máy chà nhám quỹ đạo ngẫu nhiên không khí 0.28hp 6 inch | 25h954 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DYNABRADE 56804 Máy tạo quỹ đạo ngẫu nhiên không khí 0.28hp 6 inch | AB8FRN 25H954

DYNABRADE 56804 Máy tạo quỹ đạo ngẫu nhiên không khí 0.28hp 6 inch

Trong kho
Khoản mục: AB8FRN phần: 56804Tham chiếu chéo: 25H954
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
€424.23 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy tạo quỹ đạo ngẫu nhiên không khí
Air Inlet1 / 4 "NPT
CFM trung bình @ 15 giây thời gian chạy4.5
CFM @ đầy tải18
Loại ống xảĐuôi
Tốc độ12,000 rpm
Xử lý vật liệuhỗn hợp
Vật liệu vỏhỗn hợp
HP0.28
Min. Kích thước ống1 / 4 "
Quỹ đạo Dia.3 / 16 "
Chiều dài tổng thể7"
Loại mặt đệmVinyl hoặc mặt móc
Kích pad6"
Áp suất yêu cầu90 psi
Kích thước trục chính5 / 16 "-24
ThrottleLever
Chân không / không chân khôngKhoảng chân không
tốc độ biếnKhông

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.31
Chiều cao tàu (cm)10.8
Chiều dài tàu (cm)26.67
Chiều rộng tàu (cm)16.51
Mã HS8467111040
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCFM trung bình @ 15 giây thời gian chạyCFM @ đầy tảiTốc độHPQuỹ đạo Dia.Chiều dài tổng thểGiá cả
DYNABRADE 56800 Máy tạo quỹ đạo ngẫu nhiên không khí 0.28hp 6 inch | AB8FRM 25H953 568004.51812,000 rpm0.283 / 16 "6"€417.53
DYNABRADE 56829 Máy tạo quỹ đạo ngẫu nhiên không khí 0.28hp 6 inch | AB8FRP 25H955 568294.51812,000 rpm0.283 / 16 "9"€443.38
DYNABRADE 56830 Máy tạo quỹ đạo ngẫu nhiên không khí 0.28hp 6 inch | AB8FRQ 25H956 568304.51812,000 rpm0.283 / 16 "7.75 "€419.02
DYNABRADE 56859 Máy tạo quỹ đạo ngẫu nhiên không khí 0.28hp 6 inch | AB8FRV 25H960 568594.51812,000 rpm0.283 / 32 "7"€394.34
DYNABRADE 56890 Máy tạo quỹ đạo ngẫu nhiên không khí 0.28hp 6 inch | AB8FRX 25H962 568904.51812,000 rpm0.283 / 8 "7"€429.11
DYNABRADE 58406 Máy tạo quỹ đạo ngẫu nhiên không khí 0.45hp 6 inch | AB8FTP 25H978 584065.752312,000 rpm0.453 / 16 "11.375 "€845.33
DYNABRADE 58418 Máy tạo quỹ đạo ngẫu nhiên không khí 0.45hp 6 inch | AB8FTU 25H982 584185.752312,000 rpm0.453 / 8 "11.375 "€882.49

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DYNABRADE 56804 Máy tạo quỹ đạo ngẫu nhiên không khí 0.28hp 6 inch
€424.23 /đơn vị