Dynabrade 55126 | Máy đánh bóng/đệm không khí Pad 3 inch 12000 Rpm | 25h952 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DYNABRADE 55126 Máy đánh bóng không khí / đệm 3 inch Pad 12000 Rpm | AB8FRL 25H952

DYNABRADE 55126 Máy đánh bóng không khí / đệm 3 inch Pad 12000 Rpm

Trong kho
Khoản mục: AB8FRL phần: 55126Tham chiếu chéo: 25H952
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
€1,363.39 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đánh bóng / đệm không khí
Air Inlet1 / 4 "NPT
CFM trung bình @ 15 giây thời gian chạy9.25
CFM @ đầy tải37
Làm suy nhượcMặt trận
Tốc độ12,000 rpm
Xử lý vật liệuhỗn hợp
Min. Kích thước ống1 / 4 "
Chiều dài tổng thể9.5 "
Kích pad3"
Áp suất yêu cầu90 psi
Kích thước trục chính5 / 16 "-24
ThrottleLever

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.52
Chiều cao tàu (cm)10.8
Chiều dài tàu (cm)26.67
Chiều rộng tàu (cm)16.51
Mã HS8467111040
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCFM trung bình @ 15 giây thời gian chạyCFM @ đầy tảiLàm suy nhượcTốc độChiều dài tổng thểGiá cả
DYNABRADE 57126 Máy đánh bóng không khí / đệm 3 inch Pad 10000 Rpm | AB8FRY 25H963 57126520Đuôi10,000 rpm8.25 "€1,311.98

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DYNABRADE 55126 Máy đánh bóng không khí / đệm 3 inch Pad 12000 Rpm
€1,363.39 /đơn vị