Dynabrade 54359 | Máy mài khuôn khí góc phải 18k Rpm 0.7 Hp 41cfm | 13f681 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy mài khuôn không khí DYNABRADE 54359 Góc phải 18k Rpm 0.7 Hp 41cfm | AA4VKD 13F681

DYNABRADE Máy mài khuôn không khí 54359 Góc phải 18k Rpm 0.7 Hp 41cfm

Trong kho
Khoản mục: AA4VKD phần: 54359Tham chiếu chéo: 13F681
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
€1,078.17 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy mài không khí
Air Inlet1 / 4 "NPT
CFM trung bình @ 15 giây thời gian chạy10.25
Loại mangBanh
CFM @ đầy tải41.0
Vòng kẹp1 / 4 "
Làm suy nhượcĐuôi
Tốc độ18,000 rpm
Loại máy màiGóc phải
Xử lý vật liệuhỗn hợp
HP0.7
Min. Kích thước ống1 / 4 "
Chiều dài tổng thể7.875 "
Áp suất yêu cầu90 psi
Chiều dài góc phải2-29 / 32 "
ThrottleLever
tốc độ biếnKhông

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.54
Chiều cao tàu (cm)11.43
Chiều dài tàu (cm)27.43
Chiều rộng tàu (cm)16.26
Mã HS8467111040
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Đặc điểm: Không hộp số, nhẹ

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCFM trung bình @ 15 giây thời gian chạyCFM @ đầy tảiLàm suy nhượcTốc độHPMin. Kích thước ốngChiều dài tổng thểGiá cả
Máy mài không khí DYNABRADE 52212 Góc phải 20k Rpm 0.5 Hp 28cfm | AA4VJU 13F670 522127.028.0Mặt trận20,000 rpm0.51 / 4 "6"€733.19
Máy mài không khí DYNABRADE 52290 Góc phải 20k Rpm 0.7 Hp 36cfm | AA4VJW 13F673 522909.036.0Mặt trận20,000 rpm0.73 / 8 "5.125 "€815.65
Máy mài khuôn không khí DYNABRADE 54343 Góc phải 12k Rpm 0.7 Hp 38cfm | AA4VKC 13F680 543439.538.0Đuôi12,000 rpm0.71 / 4 "7.875 "€1,118.60
Máy mài khuôn khí DYNABRADE 54363, Góc phải, 18000 vòng/phút, 0.7 mã lực, 41 cfm | AA4VKE 13F682 5436310.2541.0Đuôi18,000 rpm0.71 / 4 "11.25 "€1,354.59
Máy mài không khí DYNABRADE 46000 Góc phải 12k Rpm 0.4 Hp 25cfm | AB8FLN 25H832 460006.2525.0Đuôi12,000 rpm0.41 / 4 "8"€1,002.92
Máy mài không khí DYNABRADE 46001 Góc phải 15k Rpm 0.4 Hp 25cfm | AB8FLP 25H833 460016.2525.0Đuôi15,000 rpm0.41 / 4 "8"€1,023.28
Máy mài không khí DYNABRADE 46002 Góc phải 20k Rpm 0.4 Hp 25cfm | AB8FLQ 25H834 460026.2525.0Đuôi20,000 rpm0.41 / 4 "8"€1,055.25

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DYNABRADE Máy mài khuôn không khí 54359 Góc phải 18k Rpm 0.7 Hp 41cfm
€1,078.17 /đơn vị