Dynabrade 53868 | Máy Nhám Đĩa Khí Góc Phải Công Nghiệp 1.3 Hp | 25h951 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DYNABRADE 53868 Máy chà nhám đĩa không khí góc phải công nghiệp 1.3 Hp | AB8FRK 25H951

DYNABRADE 53868 Máy chà nhám đĩa không khí góc phải công nghiệp 1.3 Hp

Trong kho
Khoản mục: AB8FRK phần: 53868Tham chiếu chéo: 25H951
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
€1,330.51 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy chà nhám đĩa khí góc phải
Air Inlet3 / 8 "NPT
CFM trung bình @ 15 giây thời gian chạy10
CFM @ đầy tải40
Nhiệm vụcông nghiệp
Loại ống xảBên
Tốc độ8500 rpm
Xử lý vật liệuhỗn hợp
Vật liệu vỏhỗn hợp
HP1.3
Min. Kích thước ống3 / 8 "
Chiều dài tổng thể10 "
Loại mặt đệmNhựa nhiệt dẻo
Kích pad7"
Áp suất yêu cầu90 psi
Kích thước trục chính5 / 8 "-11
ThrottleLever
Chân không / không chân khôngKhông chân không
tốc độ biếnKhông

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.93
Chiều cao tàu (cm)15.24
Chiều dài tàu (cm)33.66
Chiều rộng tàu (cm)17.15
Mã HS8467111040
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTốc độGiá cả
Máy chà nhám đĩa khí góc phải DYNABRADE 52802 Công nghiệp 1.3 Hp | AB8FQW 25H936 528027200 rpm€1,352.66

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DYNABRADE 53868 Máy chà nhám đĩa không khí góc phải công nghiệp 1.3 Hp
€1,330.51 /đơn vị