Dynabrade 53060 | Máy Khoan Khí Công Nghiệp Súng Ngắn 3/8 Inch | 25h939 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Súng ngắn công nghiệp máy khoan DYNABRADE 53060 3/8 inch | AB8FQZ 25H939

DYNABRADE 53060 Máy khoan không khí Pistol 3/8 inch

Trong kho
Khoản mục: AB8FQZ phần: 53060Tham chiếu chéo: 25H939
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
€1,282.38 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhoan khí
Air Inlet1 / 4 "NPT
CFM trung bình @ 15 giây thời gian chạy4.7
Vòng biBanh
Kích thước kẹp3 / 8 "
Loại mũi khoanCó khóa
Nhiệm vụcông nghiệp
Tốc độ3400 rpm
Bánh xe lửaHành tinh
Xử lý vật liệuCao su
HP0.7
Min. Kích thước ống3 / 8 "
Chiều dài tổng thể8.875 "
Áp suất yêu cầu90 psi
Phong cáchSúng lục
Loại bướm gaCò súng
Trọng lượng dụng cụ3.20 lb
tốc độ biếnKhông

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.91
Chiều cao tàu (cm)10.8
Chiều dài tàu (cm)26.67
Chiều rộng tàu (cm)16.51
Mã HS8467115020
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DYNABRADE 53060 Máy khoan không khí Pistol 3/8 inch
€1,282.38 /đơn vị