Dynabrade 52657 | Máy Nhám Đĩa Khí Góc Phải Công Nghiệp 1.3 Hp | 13f660 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DYNABRADE 52657 Máy chà nhám đĩa không khí góc phải công nghiệp 1.3 Hp | AA4VJM 13F660

DYNABRADE 52657 Máy chà nhám đĩa không khí góc phải công nghiệp 1.3 Hp

Trong kho
Khoản mục: AA4VJM phần: 52657Tham chiếu chéo: 13F660
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
€1,457.12 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy chà nhám đĩa khí góc phải
Air Inlet3 / 8 "NPT
CFM trung bình @ 15 giây thời gian chạy10
CFM @ đầy tải40
Nhiệm vụcông nghiệp
Loại ống xảluân phiên
Tốc độ6000 rpm
Xử lý vật liệuCao su
Vật liệu vỏCao su
HP1.3
Min. Kích thước ống3 / 8 "
Chiều dài tổng thể10 "
Loại mặt đệmCao su
Kích pad7"
Áp suất yêu cầu90 psi
Kích thước trục chính5 / 8 "-11
ThrottleLever
Chân không / không chân khôngKhông chân không
tốc độ biếnKhông

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.83
Chiều cao tàu (cm)15.24
Chiều dài tàu (cm)33.78
Chiều rộng tàu (cm)17.53
Mã HS8467290010
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại ống xảXử lý vật liệuVật liệu vỏHPChiều dài tổng thểGiá cả
DYNABRADE 52597 Máy chà nhám đĩa không khí góc phải công nghiệp 1.3 Hp | AA4VKM 13F689 52597luân phiênCao suCao su1.314.625 "€1,866.43
DYNABRADE 52563 Máy chà nhám đĩa không khí góc phải công nghiệp 1.0 Hp | AB8FQD 25H919 52563Đuôihỗn hợphỗn hợp1.011 11 / 16 "€1,529.64

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DYNABRADE 52657 Máy chà nhám đĩa không khí góc phải công nghiệp 1.3 Hp
€1,457.12 /đơn vị