Dynabrade 52632 | Máy Mài Góc Khí 10 Inch Chiều Dài 12000 Vòng/phút | 13f657 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy mài góc không khí DYNABRADE 52632 Chiều dài 10 inch 12000 vòng / phút | AA4VJJ 13F657

DYNABRADE Máy mài góc không khí 52632 Chiều dài 10 inch 12000 vòng / phút

Trong kho
Khoản mục: AA4VJJ phần: 52632Tham chiếu chéo: 13F657
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
€1,183.01 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy mài góc
Air Inlet3 / 8 "NPT
CFM trung bình @ 15 giây thời gian chạy10.75
CFM @ đầy tải43
Nhiệm vụNặng
Làm suy nhượcluân phiên
Tốc độ12,000 rpm
Loại máy màiLoại 27
Xử lý vật liệuNhôm với tay cầm cao su
HP1.3
KhóaSự An Toàn
Min. Kích thước ống3 / 8 "
Chiều dài tổng thể10 "
Áp suất yêu cầu90 psi
Kích thước trục chính5 / 8 "-11
ThrottleLever
tốc độ biếnKhông
Đường kính bánh xe4.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.97
Chiều cao tàu (cm)10.92
Chiều dài tàu (cm)27.43
Chiều rộng tàu (cm)16.26
Mã HS8467111040
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐường kính bánh xeGiá cả
Máy mài góc không khí DYNABRADE 52633 12000 Rpm Chiều dài 10 inch | AA4VJK 13F658 526335"€1,116.19

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DYNABRADE Máy mài góc không khí 52632 Chiều dài 10 inch 12000 vòng / phút
€1,183.01 /đơn vị