Dynabrade 52630 | Máy mài không khí 13 500 vòng / phút Chiều dài 10 inch | 25h922 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy mài không khí DYNABRADE 52630 13 500 Rpm 10 inch Chiều dài | AB8FQF 25H922

DYNABRADE Máy mài khí 52630 13 500 Rpm Chiều dài 10 inch

Trong kho
Khoản mục: AB8FQF phần: 52630Tham chiếu chéo: 25H922
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
€1,161.34 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy xay không khí
Air Inlet3 / 8 "NPT
CFM trung bình @ 15 giây thời gian chạy10.75
CFM @ đầy tải43
Nhiệm vụNặng
Làm suy nhượcluân phiên
Tốc độ13,500 rpm
Loại máy màiLoại 27
Xử lý vật liệuhỗn hợp
HP1.3
Khóa
Min. Kích thước ống3 / 8 "
Chiều dài tổng thể10 "
Áp suất yêu cầu90 psi
Kích thước trục chính3 / 8 "-24
ThrottleLever
tốc độ biếnKhông
Đường kính bánh xe4"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.7
Chiều cao tàu (cm)10.8
Chiều dài tàu (cm)27.31
Chiều rộng tàu (cm)15.88
Mã HS8467111040
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểAir InletCFM trung bình @ 15 giây thời gian chạyĐường kính bánh xeCFM @ đầy tảiLàm suy nhượcTốc độHPGiá cả
Máy mài không khí DYNABRADE 50340 11000 Rpm Chiều dài 8 inch | AB8FMW 25H862 503408"1 / 4 "NPT84 1/2 đến 5 "32Đuôi11,000 rpm0.7€1,072.34
Máy mài khí DYNABRADE 52711, 15000 vòng/phút, 5-3/4" | AB8FQR 25H932 527115.75 "1 / 4 "NPT5.252"21Đuôi15,000 rpm0.4€1,061.20

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DYNABRADE Máy mài khí 52630 13 500 Rpm Chiều dài 10 inch
€1,161.34 /đơn vị