Dynabrade 52590 | Máy Nhám Đĩa Khí Góc Phải Công Nghiệp 0.33 Hp | 25h921 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DYNABRADE 52590 Máy chà nhám đĩa không khí góc phải công nghiệp 0.33 Hp | AB8FQE 25H921

DYNABRADE 52590 Máy chà nhám đĩa không khí góc phải công nghiệp 0.33 Hp

Trong kho
Khoản mục: AB8FQE phần: 52590Tham chiếu chéo: 25H921
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
€528.98 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy chà nhám đĩa khí góc phải
Air Inlet1 / 4 "NPT
CFM trung bình @ 15 giây thời gian chạy5
CFM @ đầy tải20
Nhiệm vụcông nghiệp
Loại ống xảĐuôi
Tốc độ18,000 rpm
Xử lý vật liệuhỗn hợp
Vật liệu vỏhỗn hợp
HP0.33
Min. Kích thước ống1 / 4 "
Chiều dài tổng thể4.5 "
Loại mặt đệmKhóa
Kích pad2"
Áp suất yêu cầu90 psi
Kích thước trục chính3 / 8 "-24
ThrottleLever
Chân không / không chân khôngKhông chân không
tốc độ biếnKhông

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.04
Chiều cao tàu (cm)11.43
Chiều dài tàu (cm)27.94
Chiều rộng tàu (cm)16.51
Mã HS8467111040
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích padAir InletCFM trung bình @ 15 giây thời gian chạyCFM @ đầy tảiXử lý vật liệuHPMin. Kích thước ốngChiều dài tổng thểGiá cả
DYNABRADE 54400 Máy chà nhám đĩa không khí góc phải công nghiệp 0.7 Hp | AA4VKF 13F683 544003"3 / 8 "NPT10.2541Cao su0.73 / 8 "8.5 "€1,210.24

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DYNABRADE 52590 Máy chà nhám đĩa không khí góc phải công nghiệp 0.33 Hp
€528.98 /đơn vị