<span Class='notranslate'>Dynabrade </span> 52561 | Right Angle Disc Sander Industrial 1.0 Hp | 25h917 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy chà nhám đĩa góc phải DYNABRADE 52561 Công nghiệp 1.0 Hp | AB8FQB 25H917

DYNABRADE 52561 Right Angle Disc Sander Industrial 1.0 Hp

Trong kho
Khoản mục: AB8FQB phần: 52561Tham chiếu chéo: 25H917
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
€1,587.69 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy chà nhám đĩa góc phải
Air Inlet3 / 8 "NPT
CFM trung bình @ 15 giây thời gian chạy10.25
CFM @ đầy tải41
Nhiệm vụcông nghiệp
Loại ống xảĐuôi
Tốc độ11,000 rpm
Xử lý vật liệuhỗn hợp
Vật liệu vỏhỗn hợp
HP1.0
Min. Kích thước ống3 / 8 "
Chiều dài tổng thể11 11 / 16 "
Loại mặt đệmNhựa nhiệt dẻo
Kích pad4-1 / 2 "đến 5"
Áp suất yêu cầu90 psi
Kích thước trục chính5 / 8 "-11
ThrottleLever
Chân không / không chân khôngKhông chân không
tốc độ biếnKhông

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.6
Chiều cao tàu (cm)6.99
Chiều dài tàu (cm)40.64
Chiều rộng tàu (cm)11.11
Mã HS8467111040
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

Dynabrade 52561 right-angle disc sander is suitable for sanding an object smoothly. This industrial tool is compact and lightweight to allow precise handling in greater workloads and offers perfect sanding every time.

Tính năng, đặc điểm:

  • It features a reversible side handle for operation in either the left or right direction and a throttle lever to provide comfort by eliminating pressure points in the operator's palm.
  • It includes a thermoplastic face pad to achieve a consistent swirl-free finish and a single-piece hub design to reduce pad vibrations and ensure smooth performance.
  • This sander is governor-controlled to maintain speed under heavy load and features an extended muffler to reduce sound levels.
  • It also features a disc pad assembly that provides easy installation and removal of abrasive discs, saving time and improving efficiency.

Các Câu Hỏi Thường Gặp:

Q. What is the purpose of the Dynaswivel air line connector?

A. Dynaswivel air line connector is suitable for use with pneumatic sanders to improve tool manoeuvrability while reducing operator fatigue and extending hose life.

Q. What is the function of speed control in this sander?

A. Dynabrade sander features a unique dial that allows one-hand speed control for regulating tool speed (up to 12000 rpm) and reducing accidental contact.

Q. How to mount an abrasive disc on a sander?

A.

  • Disconnect the power source from the air tool.
  • Clean spindle and flange mounting surfaces. Check for nicks, cuts and sharp edges.
  • Install washers (if needed) and backup pads. Check the backup pad's flatness and runout by rotating the spindle and backup pad together.
  • Install abrasive disc over spindle thread.
  • Install the flange nut and secure it firmly against the abrasive disc. Ensure that the disc is centred on the spindle and backup pad with a maximum of 1/4 inch overhang.
  • Check the disc firmness by holding the spindle and pulling on the edge of the wheel in the tightening direction.

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCFM trung bình @ 15 giây thời gian chạyCFM @ đầy tảiTốc độMụcGiá cả
Máy chà nhám đĩa khí góc phải DYNABRADE 52562 Công nghiệp 1.0 Hp | AB8FQC 25H918 525629.75399000 rpmMáy chà nhám đĩa khí góc phải€1,475.03

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DYNABRADE 52561 Right Angle Disc Sander Industrial 1.0 Hp
€1,587.69 /đơn vị