Dynabrade 52413 | Máy Nhám Đĩa Khí Công Nghiệp 0.7 Hp 3 Inch | 25h907 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy chà nhám đĩa không khí DYNABRADE 52413 0.7 Hp 3 inch | AB8FPT 25H907

DYNABRADE Máy chà nhám đĩa không khí 52413 Công nghiệp 0.7 Hp 3 inch

Trong kho
Khoản mục: AB8FPT phần: 52413Tham chiếu chéo: 25H907
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
€819.41 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đánh bóng đĩa khí
Air Inlet1 / 4 "NPT
CFM trung bình @ 15 giây thời gian chạy8
CFM @ đầy tải32
Nhiệm vụcông nghiệp
Làm suy nhượcĐuôi
Loại ống xảĐuôi
Tốc độ15,000 rpm
Xử lý vật liệuhỗn hợp
Vật liệu vỏhỗn hợp
HP0.7
Min. Kích thước ống3 / 8 "
Chiều dài tổng thể8.125 "
Loại mặt đệmKhóa
Kích pad3"
Áp suất yêu cầu90 psi
Kích thước trục chính3 / 8 "-24
ThrottleLever
Chân không / không chân khôngKhông chân không
tốc độ biếnKhông

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.44
Chiều cao tàu (cm)10.8
Chiều dài tàu (cm)26.67
Chiều rộng tàu (cm)16.51
Mã HS8467111040
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại ống xảXử lý vật liệuChiều dài tổng thểGiá cả
Máy chà nhám đĩa không khí DYNABRADE 52410 Công nghiệp 0.7 Hp 3 Inch | AA4VJZ 13F677 52410Mặt trậnCao su6"€815.47

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DYNABRADE Máy chà nhám đĩa không khí 52413 Công nghiệp 0.7 Hp 3 inch
€819.41 /đơn vị