Dynabrade 51476 | Máy chà nhám đĩa ướt góc phải công nghiệp 0.7 | 25h882 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DYNABRADE 51476 Máy chà nhám đĩa ướt góc phải công nghiệp 0.7 | AB8FNR 25H882

DYNABRADE 51476 Máy chà nhám đĩa ướt góc phải công nghiệp 0.7

Trong kho
Khoản mục: AB8FNR phần: 51476Tham chiếu chéo: 25H882
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
€2,248.12 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy chà nhám đĩa ướt góc phải
Air Inlet1 / 4 "NPT
CFM trung bình @ 15 giây thời gian chạy10.25
CFM @ đầy tải41
Nhiệm vụcông nghiệp
Loại ống xảĐuôi
Tốc độ3100 rpm
Xử lý vật liệuhỗn hợp
Vật liệu vỏhỗn hợp
HP0.7
Min. Kích thước ống3 / 8 "
Chiều dài tổng thể13 "
Kích pad5", 6" hoặc 8"
Áp suất yêu cầu90 psi
Kích thước trục chính5 / 8 "-11
ThrottleLever
Chân không / không chân khôngKhông chân không
tốc độ biến

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.77
Chiều cao tàu (cm)12.7
Chiều dài tàu (cm)38.74
Chiều rộng tàu (cm)25.4
Mã HS8467290010
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DYNABRADE 51476 Máy chà nhám đĩa ướt góc phải công nghiệp 0.7
€2,248.12 /đơn vị