Dynabrade 51430 | Đệm Hơi 5 Inch Pad 3200 Vòng/phút | 25h879 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DYNABRADE 51430 đệm khí 5 inch Pad 3200 Rpm | AB8FNP 25H879

DYNABRADE 51430 Bộ đệm không khí 5 inch Pad 3200 Rpm

Trong kho
Khoản mục: AB8FNP phần: 51430Tham chiếu chéo: 25H879
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
€1,268.53 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐệm khí
Air Inlet1 / 4 "NPT
CFM trung bình @ 15 giây thời gian chạy6
CFM @ đầy tải24
Làm suy nhượcĐuôi
Tốc độ3200 rpm
Xử lý vật liệuhỗn hợp
Min. Kích thước ống3 / 8 "
Chiều dài tổng thể9.75 "
Kích pad5"
Áp suất yêu cầu90 psi
Kích thước trục chính3 / 8 "-24
ThrottleLever

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.14
Chiều cao tàu (cm)10.8
Chiều dài tàu (cm)26.67
Chiều rộng tàu (cm)16.51
Mã HS8467111040
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhAir InletCFM trung bình @ 15 giây thời gian chạyCFM @ đầy tảiTốc độMin. Kích thước ốngChiều dài tổng thểKích padGiá cả
Đệm không khí DYNABRADE 49440 3 inch Pad 3200 Rpm | AB8FMQ 25H857 494401 / 4 "NPT6.5263200 rpm1 / 4 "16 "3"€1,751.90
DYNABRADE 51393 đệm khí 6 đến 8 inch Pad 4500 Rpm | AB8FNL 25H876 513933 / 8 "NPT8.5354500 rpm3 / 8 "11 11 / 16 "6 đến 8 "€1,976.91
DYNABRADE 51400 đệm khí 3 inch Pad 3200 vòng / phút | AB8FNM 25H877 514001 / 4 "NPT6243200 rpm3 / 8 "8.75 "3"€1,171.56
DYNABRADE 51401 đệm khí 3 inch Pad 5000 vòng / phút | AB8FNN 25H878 514011 / 4 "NPT6245000 rpm3 / 8 "8.75 "3"€1,248.21
DYNABRADE 51470 đệm khí 6 đến 8 inch Pad 2000 Rpm | AB8FNQ 25H881 514701 / 4 "NPT10.25412000 rpm3 / 8 "13 "6 đến 8 "€1,990.71
Đệm không khí DYNABRADE 53460 3 inch Pad 3200 Rpm | AB8FRB 25H941 534601 / 4 "NPT5.25213200 rpm1 / 4 "7"3"€1,496.45
Đệm không khí DYNABRADE 57550 3 inch Pad 2400 Rpm | AB8FTE 25H969 575501 / 4 "NPT4.5182400 rpm1 / 4 "5.375 "3"€854.25

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DYNABRADE 51430 Bộ đệm không khí 5 inch Pad 3200 Rpm
€1,268.53 /đơn vị