Dynabrade 49410 | Máy Nhám Đĩa Khí Công Nghiệp 0.4 Hp 2 Inch | 25h854 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy chà nhám đĩa không khí DYNABRADE 49410 Công nghiệp 0.4 Hp 2 Inch | AB8FMM 25H854

DYNABRADE Máy chà nhám đĩa không khí 49410 Công nghiệp 0.4 Hp 2 inch

Trong kho
Khoản mục: AB8FMM phần: 49410Tham chiếu chéo: 25H854
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
€1,635.19 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đánh bóng đĩa khí
Air Inlet1 / 4 "NPT
CFM trung bình @ 15 giây thời gian chạy6.5
CFM @ đầy tải26
Nhiệm vụcông nghiệp
Loại ống xảĐuôi
Tốc độ3200 rpm
Xử lý vật liệuhỗn hợp
Vật liệu vỏhỗn hợp
HP0.4
Min. Kích thước ống1 / 4 "
Chiều dài tổng thể11.375 "
Loại mặt đệmĐĩa nhựa cho PSA
Kích pad2"
Áp suất yêu cầu90 psi
Kích thước trục chính1/4 "-28 F
ThrottleLever
Chân không / không chân khôngKhông chân không
tốc độ biếnKhông

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.62
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)40.64
Chiều rộng tàu (cm)13.97
Mã HS8467111040
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích padAir InletCFM trung bình @ 15 giây thời gian chạyThrottleCFM @ đầy tảiTốc độHPMin. Kích thước ốngGiá cả
Máy chà nhám đĩa khí DYNABRADE 48500 Công nghiệp 0.4 Hp 2 inch | AB8FMG 25H849 485002"1 / 4 "NPT5.75Lever2325,000 rpm0.41 / 4 "€720.83
Máy chà nhám đĩa không khí DYNABRADE 50320 0.7 Hp | AB8FMU 25H860 503204-1 / 2 "đến 5"1 / 4 "NPT7.5Cò súng308000 rpm0.73 / 8 "€1,101.38
Máy chà nhám đĩa không khí DYNABRADE 52635 12k Rpm 1.3 Hp 43cfm | AB8FQG 25H923 52635-3 / 8 "NPT10.75Lever43.012,000 rpm1.33 / 8 "€1,056.01

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DYNABRADE Máy chà nhám đĩa không khí 49410 Công nghiệp 0.4 Hp 2 inch
€1,635.19 /đơn vị