Dynabrade 48542 | Máy Nhám Đĩa Khí Góc Phải Công Nghiệp 0.4 Hp | 25h853 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DYNABRADE 48542 Máy chà nhám đĩa không khí góc phải công nghiệp 0.4 Hp | AB8FML 25H853

DYNABRADE 48542 Máy chà nhám đĩa không khí góc phải công nghiệp 0.4 Hp

Trong kho
Khoản mục: AB8FML phần: 48542Tham chiếu chéo: 25H853
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
€975.73 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy chà nhám đĩa khí góc phải
Air Inlet1 / 4 "NPT
CFM trung bình @ 15 giây thời gian chạy5.25
CFM @ đầy tải27
Nhiệm vụcông nghiệp
Loại ống xảĐuôi
Tốc độ20,000 rpm
Xử lý vật liệuhỗn hợp
Vật liệu vỏhỗn hợp
HP0.4
Min. Kích thước ống1 / 4 "
Chiều dài tổng thể6"
Loại mặt đệmKhóa
Kích pad2"
Áp suất yêu cầu90 psi
Kích thước trục chính1 / 4 "-20
ThrottleLever
Chân không / không chân khôngKhông chân không
tốc độ biếnKhông

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.02
Chiều cao tàu (cm)10.8
Chiều dài tàu (cm)26.67
Chiều rộng tàu (cm)16.51
Mã HS8467111040
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCFM trung bình @ 15 giây thời gian chạyCFM @ đầy tảiLoại ống xảXử lý vật liệuChiều dài tổng thểKích padGiá cả
DYNABRADE 51232 Máy chà nhám đĩa không khí góc phải công nghiệp 0.4 Hp | AA4VKK 13F687 51232520ĐuôiCao su9.75 "2"€1,061.89
DYNABRADE 47822 Máy chà nhám đĩa không khí góc phải công nghiệp 0.4 Hp | AB8FLX 25H840 478226.2525Mặt trậnhỗn hợp5"2"€1,022.28
DYNABRADE 48522 Máy chà nhám đĩa không khí góc phải công nghiệp 0.4 Hp | AB8FMH 25H850 485226.7527Đuôihỗn hợp7.375 "2"€1,016.19
DYNABRADE 48532 Máy chà nhám đĩa không khí góc phải công nghiệp 0.4 Hp | AB8FMK 25H852 485325.2521Đuôihỗn hợp7.375 "3"€1,083.27

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DYNABRADE 48542 Máy chà nhám đĩa không khí góc phải công nghiệp 0.4 Hp
€975.73 /đơn vị