Dynabrade 48350 | Máy mài khuôn khí mở rộng 35k Rpm 0.4 Hp 23cfm | 25h847 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy mài khuôn DYNABRADE 48350 Mở rộng 35k Rpm 0.4 Hp 23cfm | AB8FME 25H847

DYNABRADE Máy mài không khí 48350 Mở rộng 35k Rpm 0.4 Hp 23cfm

Trong kho
Khoản mục: AB8FME phần: 48350Tham chiếu chéo: 25H847

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€555.41 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy mài không khí
Air Inlet1 / 4 "NPT
CFM trung bình @ 15 giây thời gian chạy5.75
CFM @ đầy tải23.0
Vòng kẹp1 / 4 "
Làm suy nhượcĐuôi
Tốc độ35,000 rpm
Loại máy màiMở rộng
Xử lý vật liệuhỗn hợp
HP0.4
Min. Kích thước ống1 / 4 "
Chiều dài tổng thể8"
Áp suất yêu cầu90 psi
ThrottleLever
tốc độ biếnKhông

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.86
Chiều cao tàu (cm)11.43
Chiều dài tàu (cm)27.94
Chiều rộng tàu (cm)16.51
Mã HS8467111040
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Đặc điểm: (3) Rotor cánh gạt, Động cơ điều khiển bằng đốc, Vỏ ngoài công thái học, Trọng lượng nhẹ, Kênh luồng không khí sáng tạo, Xi lanh dụng cụ cứng

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhAir InletCFM trung bình @ 15 giây thời gian chạyCFM @ đầy tảiTốc độHPMin. Kích thước ốngChiều dài tổng thểGiá cả
Máy mài không khí DYNABRADE 52678 Mở rộng 18k Rpm 1.0 Hp 40cfm | AB8FQN 25H929 526783 / 8 "NPT10.040.018,000 rpm1.03 / 8 "15.375 "€979.06
Máy mài không khí DYNABRADE 52679 Mở rộng 20k Rpm 1.0 Hp 44cfm | AB8FQP 25H930 526793 / 8 "NPT11.044.020,000 rpm1.03 / 8 "15.375 "€1,049.63
Máy mài không khí DYNABRADE 53502 Mở rộng 20k Rpm 0.5 Hp 31cfm | AB8FRC 25H943 535021 / 4 "NPT7.7531.020,000 rpm0.53 / 8 "17.875 "€886.41
Máy mài không khí DYNABRADE 53532 Mở rộng 18k Rpm 1.0 Hp 40cfm | AB8FRF 25H946 535323 / 8 "NPT10.040.018,000 rpm1.03 / 8 "26.75 "€1,710.37

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DYNABRADE Máy mài không khí 48350 Mở rộng 35k Rpm 0.4 Hp 23cfm
€555.41 /đơn vị