Dynabrade 48201 | Máy mài khuôn khí thẳng 25k Rpm 0.4 Hp 23cfm | 25h841 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy mài khuôn không khí DYNABRADE 48201 Thẳng 25k Rpm 0.4 Hp 23cfm | AB8FLY 25H841

DYNABRADE Máy mài khuôn không khí 48201 Thẳng 25k Rpm 0.4 Hp 23cfm

Trong kho
Khoản mục: AB8FLY phần: 48201Tham chiếu chéo: 25H841
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
€683.31 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy mài không khí
Air Inlet1 / 4 "NPT
CFM trung bình @ 15 giây thời gian chạy5.75
CFM @ đầy tải23.0
Vòng kẹp1 / 4 "
Làm suy nhượcĐuôi
Tốc độ25,000 rpm
Loại máy màiSảnh
Xử lý vật liệuhỗn hợp
HP0.4
Min. Kích thước ống1 / 4 "
Chiều dài tổng thể8"
Áp suất yêu cầu90 psi
ThrottleLever
tốc độ biếnKhông

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.86
Chiều cao tàu (cm)10.8
Chiều dài tàu (cm)26.67
Chiều rộng tàu (cm)16.51
Mã HS8467111040
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Đặc điểm: (3) Rotor cánh gạt, Động cơ điều khiển bằng đốc, Vỏ ngoài công thái học, Trọng lượng nhẹ, Kênh luồng không khí sáng tạo, Xi lanh dụng cụ cứng

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMin. Kích thước ốngAir InletCFM trung bình @ 15 giây thời gian chạyChiều dài tổng thểCFM @ đầy tảiLàm suy nhượcTốc độXử lý vật liệuGiá cả
Máy mài không khí DYNABRADE 48360 thẳng 20k Rpm 0.4 Hp 23cfm | AA4VJN 13F661 483601 / 4 "1 / 4 "NPT5.756 13 / 32 "23.0Đuôi20,000 rpmComposite với tay cầm cao su€540.29
Máy mài khuôn không khí DYNABRADE 48325 thẳng 25k Rpm 0.4 Hp 23cfm | AA4VJP 13F662 483251 / 4 "1 / 4 "NPT5.758"23.0Đuôi25,000 rpmComposite với tay cầm cao su€583.94
Máy mài không khí DYNABRADE 48327 thẳng 30k Rpm 0.4 Hp 23cfm | AA4VJQ 13F663 483271 / 4 "1 / 4 "NPT5.756.5 "23.0Đuôi30,000 rpmComposite với tay cầm cao su€578.68
Máy mài không khí DYNABRADE 48355 Thẳng 35k Rpm 0.4 Hp 23cfm | AA4VJR 13F664 483551 / 4 "1 / 4 "NPT5.758"23.0Đuôi35,000 rpmComposite với tay cầm cao su€549.66
Máy mài khuôn không khí DYNABRADE 47202 thẳng 5000 vòng / phút 0.4hp 23cfm | AA4VJT 13F665 472021 / 4 "1 / 4 "NPT5.759 13 / 16 "23.0Đuôi5000 rpmComposite với tay cầm cao su€1,022.87
Máy mài không khí DYNABRADE 52258 thẳng 20k Rpm 0.7 Hp 34cfm | AA4VJV 13F671 522583 / 8 "1 / 4 "NPT8.56"34.0Mặt trận20,000 rpmhỗn hợp€721.98
Máy mài không khí DYNABRADE 52667 Thẳng 15k Rpm 1 Hp 39.0 Cfm | AA4VJX 13F674 526673 / 8 "1 / 4 "NPT9.7510 "39.0Đuôi15,000 rpmhỗn hợp€774.86

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DYNABRADE Máy mài khuôn không khí 48201 Thẳng 25k Rpm 0.4 Hp 23cfm
€683.31 /đơn vị