Dynabrade 40335 | Máy Nhám Dây Khí 0.5 Hp 1/2 Inch X 18 Inch | 25h829 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy chà nhám đai khí DYNABRADE 40335 0.5 Hp 1/2 Inch x 18 Inch | AB8FLK 25H829

DYNABRADE Máy chà nhám đai khí 40335 0.5 Hp 1/2 inch x 18 inch

Trong kho
Khoản mục: AB8FLK phần: 40335Tham chiếu chéo: 25H829

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€1,124.31 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy chà nhám đai khí
Air Inlet1 / 4 "NPT
CFM trung bình @ 15 giây thời gian chạy7
Kích thước vành đai1/2 "Rộng x 18" L
CFM @ đầy tải28
Nhiệm vụcông nghiệp
Loại ống xảMặt trận
Tốc độ20,000 rpm
Xử lý vật liệuhỗn hợp
Vật liệu vỏhỗn hợp
HP0.5
Min. Kích thước ống3 / 8 "
Chiều dài tổng thể14.25 "
Áp suất yêu cầu90 psi
ThrottleLever
tốc độ biếnKhông

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.42
Chiều cao tàu (cm)10.8
Chiều dài tàu (cm)26.67
Chiều rộng tàu (cm)16.51
Mã HS8467111040
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhHPAir InletCFM trung bình @ 15 giây thời gian chạyMin. Kích thước ốngChiều dài tổng thểtốc độ biếnCFM @ đầy tảiNhiệm vụGiá cả
Máy chà nhám đai khí DYNABRADE 14000, công nghiệp, 0.5HP, kích thước dây đai 1/8 "| AA3WTW 11X731 140000.51 / 4 "NPT7.751 / 4 "14.625 "-31công nghiệp€1,026.35
Máy chà nhám đai khí DYNABRADE 14010 Công nghiệp 0.5 Hp 1/8 | AA3WTX 11X732 140100.51 / 4 "NPT7.751 / 4 "14.625 "-31công nghiệp€1,412.37
Máy chà nhám đai khí DYNABRADE 40320 Công nghiệp 0.5 Hp 1/4 | AA3WTY 11X733 403200.51 / 4 "NPT73 / 8 "14.25 "-28công nghiệp€986.61
Máy chà nhám đai khí DYNABRADE 40321 0.5 Hp 1/4 | AA3WTZ 11X734 403210.51 / 4 "NPT73 / 8 "14.25 "-28công nghiệp€1,384.01
Máy chà nhám đai khí DYNABRADE 40326 0.5 Hp 1/4 | AA3WUA 11X735 403260.51 / 4 "NPT73 / 8 "14.25 "-28công nghiệp€1,036.14
Máy chà nhám đai khí DYNABRADE 15003 Công nghiệp 0.4 Hp 1/8 | AA3WUB 11X737 150030.41 / 4 "NPT51 / 4 "11.75 "-20công nghiệp€964.33
DYNABRADE 11475 Máy chà nhám đai khí General 0.7 Hp 1 / 4-1 Inch | AA3WUD 11X739 114750.71 / 4 "NPT81 / 2 "21 "-32Tổng Quát€2,046.94

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DYNABRADE Máy chà nhám đai khí 40335 0.5 Hp 1/2 inch x 18 inch
€1,124.31 /đơn vị