Dynabrade 13460 | Bộ công cụ hoàn thiện không khí 2800 vòng / phút Chiều dài 15 inch | 25h815 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ công cụ hoàn thiện không khí DYNABRADE 13460 2800 Rpm Chiều dài 15 inch | AB8FKV 25H815

DYNABRADE Bộ công cụ hoàn thiện không khí 13460 2800 Rpm Chiều dài 15 inch

Trong kho
Khoản mục: AB8FKV phần: 13460Tham chiếu chéo: 25H815
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
€2,417.61 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ hoàn thiện không khí
Air Inlet3 / 8 "NPT
CFM trung bình @ 15 giây thời gian chạy10.25
CFM @ đầy tải41
Nhiệm vụNặng
Làm suy nhượcĐuôi
Tốc độ2800 rpm
Xử lý vật liệuhỗn hợp
HP1
Khóa
Min. Kích thước ống3 / 8 "
Chiều dài tổng thể15 "
Áp suất yêu cầu90 psi
Kích thước trục chính5 / 8 "-11
ThrottleLever
tốc độ biếnKhông
Đường kính bánh xe3 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.6
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)26.04
Chiều rộng tàu (cm)41.91
Mã HS8467111040
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DYNABRADE Bộ công cụ hoàn thiện không khí 13460 2800 Rpm Chiều dài 15 inch
€2,417.61 /đơn vị