Dwyer Instruments Vp2 | Đầu dò nhiệt kế cánh không dây | 40xc91 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DWYER INSTRUMENTS Đầu dò máy đo nhiệt gió cánh quạt không dây VP2 | AH9QMT 40XC91

DWYER INSTRUMENTS Đầu dò nhiệt kế cánh gạt không dây VP2

Trong kho
Khoản mục: AH9QMT phần: VP2Tham chiếu chéo: 40XC91

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
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
€510.62 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐầu dò nhiệt kế cánh gạt không dây
tính chính xác-/+ 15%
Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi5 độ. đến 125 độ. F
Nhiệt độ sạc pin.32 độ. đến 113 độ. F
Phạm vi vận tốc dòng chảy40 đến 5000 FPM
Xử lý vật liệu bao vâyChất đàn hồi nhiệt dẻo trên polycarbonate
Xử lý vật liệuChất đàn hồi nhiệt dẻo trên polycarbonate
Bao gồmDây đeo cổ tay
tối đa. Khoảng cách không dây50 ft.
Nhiệt độ hoạt động.-20 độ. đến 212 độ. NS
Nguồn điện3.7V
Chiều dài đầu dò8"
Phạm viVận tốc không khí: 40 đến 5000 FPM (02 đến 25 m/s), Thể tích không khí: 999,999 trong các đơn vị lưu lượng đã chọn, Nhiệt độ: -20 Độ. đến 212 độ. F (-29 Độ đến 100 Độ C), Độ ẩm tương đối: 0 đến 100% RH
Phạm vi độ ẩm tương đối0 để 100% RH
Thời gian đáp ứngĐối với Vận tốc không khí và Thể tích không khí 1 giây, Đối với Nhiệt độ, Độ ẩm tương đối 1.5 giây.
Dịch vụKhông khí khô, sạch
Yếu tố dịch vụKhông khí khô, sạch
Cung cấp vớiDây đeo cổ tay

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.38
Chiều cao tàu (cm)6.6
Chiều dài tàu (cm)49.53
Chiều rộng tàu (cm)14.99
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DWYER INSTRUMENTS Đầu dò nhiệt kế cánh gạt không dây VP2
€510.62 /đơn vị