DWYER INSTRUMENTS Cảm biến nhúng TE-IBG-D0844-14, Điểm RTD, 100 Ohm, Chiều dài 8 inch
Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đầu dò nhiệt độ ngâm |
tính chính xác | -/+ 0.22 độ. C |
Kích thước kết nối | 1 / 4 " |
Kiểu kết nối | NPT |
Vật liệu vỏ | polycarbonate |
Đầu nối đầu dò | Tuỳ chỉnh |
Thăm dò Dia. | 1 / 4 " |
Chiều dài đầu dò | 8" |
Loại cảm biến | RTD, Pt 100 Ohm |
Nhiệt độ. Phạm vi | -40 độ. đến 302 độ. NS |
Sử dụng | Không khí hoặc chất lỏng |
Chiều dài dây | 4" |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.18 |
Chiều cao tàu (cm) | 7.62 |
Chiều dài tàu (cm) | 22.86 |
Chiều rộng tàu (cm) | 30.48 |
Mã HS | 9025198080 |
Quốc gia | CN |
Mô hình | Nhiệt độ điện trở Độ chính xác của cảm biến | Kiểu kết nối | Mục | Sử dụng | Chiều dài dây | Đầu nối đầu dò | Chiều dài đầu dò | Nhiệt độ RTD. Độ chính xác của cảm biến | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE-DFN-A0444-00 | -/+ 0.22 độ. C @ 25 độ. C | Mặt bích, chỉ thăm dò | Đầu dò nhiệt độ ống dẫn | Không khí và khí | - | Dây điện trần | 4" | -/+ 0.15 độ. C @ 0 độ. C | €18.70 | |
TE-DFN-A0644-00 | -/+ 0.22 độ. C @ 25 độ. C | Mặt bích, chỉ thăm dò | Đầu dò nhiệt độ ống dẫn | Không khí và khí | - | Dây điện trần | 6" | -/+ 0.15 độ. C @ 0 độ. C | €18.31 | |
TE-DFN-A0844-00 | -/+ 0.22 độ. C @ 25 độ. C | Mặt bích, chỉ thăm dò | Đầu dò nhiệt độ ống dẫn | Không khí và khí | - | Dây điện trần | 8" | -/+ 0.15 độ. C @ 0 độ. C | €18.31 | |
TE-DFN-A1244-00 | -/+ 0.22 độ. C @ 25 độ. C | Mặt bích, chỉ thăm dò | Đầu dò nhiệt độ ống dẫn | Không khí và khí | - | Dây điện trần | 12 " | -/+ 0.15 độ. C @ 0 độ. C | - | RFQ
|
TE-DFN-A1844-00 | -/+ 0.22 độ. C @ 25 độ. C | Mặt bích, chỉ thăm dò | Đầu dò nhiệt độ ống dẫn | Không khí và khí | - | Dây điện trần | 18 " | -/+ 0.15 độ. C @ 0 độ. C | €24.16 | |
TE-DFN-B0444-00 | -/+ 0.22 độ. C @ 25 độ. C | Mặt bích, chỉ thăm dò | Đầu dò nhiệt độ ống dẫn | Không khí và khí | - | Dây điện trần | 4" | -/+ 0.15 độ. C @ 0 độ. C | €18.70 | |
TE-DFN-B0644-00 | -/+ 0.22 độ. C @ 25 độ. C | Mặt bích, chỉ thăm dò | Đầu dò nhiệt độ ống dẫn | Không khí và khí | - | Dây điện trần | 6" | -/+ 0.15 độ. C @ 0 độ. C | €17.76 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.