DWYER INSTRUMENTS TE-DFN-A1244-00 Cảm biến nhiệt độ ống dẫn, 10k Ohm, Loại 3, Chiều dài 12 inch
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đầu dò nhiệt độ ống dẫn |
Kiểu kết nối | Mặt bích, chỉ thăm dò |
Loại phù hợp | Mặt bích, chỉ thăm dò |
Đầu nối đầu dò | Dây điện trần |
Thăm dò Dia. | 1 / 4 " |
Chiều dài đầu dò | 12 " |
Vật liệu thăm dò | Thép không gỉ |
Nhiệt độ RTD. Độ chính xác của cảm biến | -/+ 0.15 độ. C @ 0 độ. C |
Nhiệt độ Giới hạn (Độ F) | -40 độ. đến 140 độ. NS |
Phần tử đo nhiệt độ | Điện trở nhiệt 10K Ohm loại 3 |
Nhiệt độ điện trở Độ chính xác của cảm biến | -/+ 0.22 độ. C @ 25 độ. C |
Sử dụng | Không khí và khí |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.18 |
Chiều cao tàu (cm) | 7.62 |
Chiều dài tàu (cm) | 22.86 |
Chiều rộng tàu (cm) | 30.48 |
Mã HS | 9025198080 |
Quốc gia | CN |
Mô hình | Nhiệt độ điện trở Độ chính xác của cảm biến | Kiểu kết nối | Mục | Sử dụng | Chiều dài dây | Đầu nối đầu dò | Chiều dài đầu dò | Nhiệt độ RTD. Độ chính xác của cảm biến | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE-DFN-A0444-00 | -/+ 0.22 độ. C @ 25 độ. C | Mặt bích, chỉ thăm dò | Đầu dò nhiệt độ ống dẫn | Không khí và khí | - | Dây điện trần | 4" | -/+ 0.15 độ. C @ 0 độ. C | €18.70 | |
TE-DFN-A0644-00 | -/+ 0.22 độ. C @ 25 độ. C | Mặt bích, chỉ thăm dò | Đầu dò nhiệt độ ống dẫn | Không khí và khí | - | Dây điện trần | 6" | -/+ 0.15 độ. C @ 0 độ. C | €18.31 | |
TE-DFN-A0844-00 | -/+ 0.22 độ. C @ 25 độ. C | Mặt bích, chỉ thăm dò | Đầu dò nhiệt độ ống dẫn | Không khí và khí | - | Dây điện trần | 8" | -/+ 0.15 độ. C @ 0 độ. C | €18.31 | |
TE-DFN-A1844-00 | -/+ 0.22 độ. C @ 25 độ. C | Mặt bích, chỉ thăm dò | Đầu dò nhiệt độ ống dẫn | Không khí và khí | - | Dây điện trần | 18 " | -/+ 0.15 độ. C @ 0 độ. C | €24.16 | |
TE-DFN-B0444-00 | -/+ 0.22 độ. C @ 25 độ. C | Mặt bích, chỉ thăm dò | Đầu dò nhiệt độ ống dẫn | Không khí và khí | - | Dây điện trần | 4" | -/+ 0.15 độ. C @ 0 độ. C | €18.70 | |
TE-DFN-B0644-00 | -/+ 0.22 độ. C @ 25 độ. C | Mặt bích, chỉ thăm dò | Đầu dò nhiệt độ ống dẫn | Không khí và khí | - | Dây điện trần | 6" | -/+ 0.15 độ. C @ 0 độ. C | €17.76 | |
TE-DFN-B0844-00 | -/+ 0.22 độ. C @ 25 độ. C | Mặt bích, chỉ thăm dò | Đầu dò nhiệt độ ống dẫn | Không khí và khí | - | Dây điện trần | 8" | -/+ 0.15 độ. C @ 0 độ. C | €18.70 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.